Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

McLennan Servo Dauermagnet 7.5° Schrittmotor 12 V / 180 mA 25mNm Wellen-Ø 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
McLennan Servo Dauermagnet 7.5° Schrittmotor 12 V / 180 mA 25mNm Wellen-Ø 2mm
McLennan Servo Dauermagnet 7.5° Schrittmotor 12 V / 180 mA 25mNm Wellen-Ø 2mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3514574
Hersteller:
     Mclennan
Herst.-Nr.:
     M82201-P2SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundmagnet
Schrittmotor
schrittmotor 12v
rundmagnet
Schrittmotor Typ = Dauermagnet
Schrittwinkel = 7.5°
Haltemoment = 25mNm
Versorgungsspannung = 12 V
Schaftdurchmesser = 2mm
Nennstrom = 180 mA
Wicklungsanordnung = Unipolar
Anzahl der Polpaare = 2

Leistungsstarke Schrittmotoren. Diese Motoren bieten ein höheres Drehmoment im Vergleich zu vielen ähnlichen Motoren, bis zu 100 % mehr Sie können entweder in unipolaren oder bipolaren Modi verwendet werden Die Abmessungen und die Konfiguration nach Industriestandard ermöglichen es diesen Motoren, vorhandene zu ersetzen 2 Betriebsspannungen verfügbar
Weitere Informationen:
Schrittmotor Typ:
Dauermagnet
Schrittwinkel:
7.5°
Haltemoment:
25mNm
Versorgungsspannung:
12 V
Schaftdurchmesser:
2mm
Nennstrom:
180 mA
Wicklungsanordnung:
Unipolar
Anzahl der Polpaare:
2
Weitere Suchbegriffe: schrittmotor 7,5°, 3514574, Automation, Elektromotoren, Schrittmotoren, McLennan Servo Supplies, M82201P2SB, Automation & Control Gear, Electric Motors, Stepper Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.