Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aufbewahrungsschrank, Typ Gehäuse Bodenmontage, 2 Tür/en Verriegelbar, Stahl


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Aufbewahrungsschrank, Typ Gehäuse Bodenmontage, 2 Tür/en Verriegelbar, Stahl
Artikel-Nr.:
     108EL-3499762
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3499762
EAN/GTIN:
     5056070931756
Suchbegriffe:
Aufbewahrungs-Schrank
Aufbewahrungsschrank
rs pro aufbewahrungsschrank
aufbewahrungs schrank
Typ = Gehäuse
Bodenmontage = Ja
Anzahl Türen = 2
Verriegelbar = Ja
Material = Stahl
Abmessungen = 1820 x 915 x 505mm
Tiefe = 505mm
Höhe = 1820mm
Breite = 915mm

RS Pro Boden-Staufach
Weitere Informationen:
Typ:
Gehäuse
Bodenmontage:
Ja
Anzahl Türen:
2
Verriegelbar:
Ja
Material:
Stahl
Abmessungen:
1820 x 915 x 505mm
Tiefe:
505mm
Höhe:
1820mm
Breite:
915mm
Weitere Suchbegriffe: 3499762, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Aufbewahrungsschränke, RS PRO, C1961RGUGU29S00, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Storage Cabinets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 625,83*
  
Preis gilt ab 500 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 762,19*
€ 907,01
pro Kit
ab 2 Kits
€ 756,19*
€ 899,87
pro Kit
ab 5 Kits
€ 727,63*
€ 865,88
pro Kit
ab 10 Kits
€ 678,20*
€ 807,06
pro Kit
ab 500 Kits
€ 625,83*
€ 744,74
pro Kit
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
3499778
ab € 142,27*
Zubehör
RS Pro
3499790
ab € 207,28*
Zubehör
RS Pro
3499784
ab € 180,51*
Zubehör
RS Pro
3499807
ab € 284,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.