Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron H3CR Zeitrelais, DIN-Schiene, Tafelmontage, 0.05 → 12min, 100 → 120V ac, 2 Kont. Einfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3491279
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     H3CR-H8L AC100-120 M
EAN/GTIN:
     4548583340381
Suchbegriffe:
Industrierelais
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Zeitrelais
Versorgungsspannung = 100 → 120V ac
Montage Typ = DIN-Schiene, Tafelmontage
Anzahl der Zeitfunktionen = Ausschaltverzögerung
Zeitbereich = 0.05 → 12min
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Zeitfunktionen = Einfach
Zeitabschnitt = Minuten, Sekunden
Strom max. = 5A
Spannung max. = 30 V dc, 250V ac
Schaltkonfiguration = 2-poliger Wechsler
Spannungsversorgung = Extern
Serie = H3CR
Betriebstemperatur min. = -10°C

UL, CSA. Entspricht EN 50081-1, EN 50082-2, EN61812-1, IEC 60664-1, EN 60947-5-1. Adapter f· Tafelmontage nicht im Lieferumfang enthalten. Geeigneter Adapter verfügbar, Best.-Nr. ; 342-916 342-916. 8-polig - H3CR-H8LM. Funktion 311 Knapp unter Tafeltiefe LED-Anzeige für Betriebsspannung und Kontaktstatus Geeigneter DIN-Schienensockel Best.-Nr. ; 329-468 329-468 45 x 45 mm Frontplattenausschnitt Kontaktwerkstoff: AgCdO
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
100 → 120V ac
Montage Typ:
DIN-Schiene, Tafelmontage
Anzahl der Zeitfunktionen:
Ausschaltverzögerung | Einfach
Zeitbereich:
0.05 → 12min
Anzahl der Kontakte:
2
Zeitabschnitt:
Minuten, Sekunden
Strom max.:
5A
Spannung max.:
30 V dc, 250V ac
Schaltkonfiguration:
2-poliger Wechsler
Spannungsversorgung:
Extern
Serie:
H3CR
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: industrierelais omron, industrierelais, zeitrelais rückfallverzögert, 3491279, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Omron, H3CRH8LAC100120M, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 54,23*
€ 70,60*
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 55,45*
€ 72,14*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 66,93*
€ 87,14*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,31*
€ 88,93*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 111,62*
€ 161,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,14*
€ 103,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,19*
€ 101,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
Y92A-48G
ab € 1,88*
Zubehör
Omron
Y92F-30
ab € 2,99*
Zubehör
Omron
P3G-08
ab € 7,05*
Zubehör
Omron
P2CF-08-E
ab € 5,52*
Zubehör
Omron
P2CF-11-E
ab € 7,54*
Zubehör
Omron
E39-R1S
ab € 9,91*
Zubehör
Omron
E2E-X8B1D18-M1
ab € 77,24*
Zubehör
Omron
G2RV-SR700 DC24
ab € 23,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.