Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Monostabiles Relais, Steckrelais 3-poliger Wechsler 10A 24V dc Spule / 1.2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-348829
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     348829
EAN/GTIN:
     5056070925007
Suchbegriffe:
Industrierelais
Steckrelais
steckrelais 24v
steckrelais
Spulenspannung = 24V dc
Kontaktanordnung = 3-poliger Wechsler
Montage Typ = Steckanschluss
Schaltstrom = 10A
Anzahl der Pole = 3
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max. = 240V ac
Schaltspannung DC max. = 30V dc
Länge = 35mm
Spulenwiderstand = 478Ω
Spulenleistung = 1.2W
Betriebstemperatur min. = -45°C
Schaltleistung AC max. = 2,4 kVA

10 A Industrierelais. Geschützt durch transparentes Polycarbonat DIN-Schienen- oder Oberflächenmontage Kontaktwerkstoff: Ag + Au Überfang Kontaktbelastbarkeit ist 10 A Max. Schaltspannung: 250 V ac, 30 V dc Mechanische Lebensdauer von 10 ;sup> 7 ;/sup> Schaltvorgängen (min) Elektrische Lebensdauer: 10 ;sup> 5 ;/sup> Schaltspiele (min) Maximale Temperatur bei der angegebenen Spulenspannung: 65 °C Abmessungen: H x B x T: 53 x 36 x 36 mm
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Kontaktanordnung:
3-poliger Wechsler
Montage Typ:
Steckanschluss
Schaltstrom:
10A
Anzahl der Pole:
3
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max.:
240V ac
Schaltspannung DC max.:
30V dc
Länge:
35mm
Spulenwiderstand:
478Ω
Spulenleistung:
1.2W
Betriebstemperatur min.:
-45°C
Schaltleistung AC max.:
2,4 kVA
Weitere Suchbegriffe: 348829, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, RS PRO, BTA13CDC24VU, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,68*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,23*
Zubehör
Panasonic
ERZV14D470
ab € 0,19*
Zubehör
Tempatron
FWSC
ab € 0,85*
Zubehör
Tempatron
S11P
ab € 6,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.