Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron H7EC Zähler LCD 8-stellig, max. 20Hz, 24 → 240 V ac/dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron H7EC Zähler LCD 8-stellig, max. 20Hz, 24 → 240 V ac/dc
Omron H7EC Zähler LCD 8-stellig, max. 20Hz, 24 → 240 V ac/dc
Artikel-Nr.:
     108EL-3481890
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     H7EC-NFV-B
EAN/GTIN:
     4547648283595
Suchbegriffe:
Impulszähler
Industrierelais
Summierzähler
industrierelais omron
Versorgungsspannung = 24 → 240 V ac/dc
Anzeigentyp = LCD
Eingangstyp = Spannung
Verbindungstyp = Schraubbefestigung
Reset-Typ = Manuell
Anzahl der Stellen = 8
Montagetyp = Tafelmontage
Ausgang / Schnittstelle = Spannung
Ziffernhöhe = 8,6 mm
Zählfrequenz max. = 20Hz
Betriebstemperatur min. = -10°C

Summierzähler H7EC. Summenzähler mit LCD-Display, 7-stellig Kein externes Netzteil notwendig, Versorgung mit eingebaute Lithium-Batterie Kompakte Bauform (48´24mm) Verbesserte Störungsunempfindlichkeit AC/DC Eingang 0 bis 240V AC/DC Schraubanschlüsse Elektrische Rückstellung (extern) Max. Zählgeschwindigkeit 20Hz
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 → 240 V ac/dc
Anzeigentyp:
LCD
Eingangstyp:
Spannung
Verbindungstyp:
Schraubbefestigung
Reset-Typ:
Manuell
Anzahl der Stellen:
8
Montagetyp:
Tafelmontage
Ausgang / Schnittstelle:
Spannung
Ziffernhöhe:
8,6 mm
Zählfrequenz max.:
20Hz
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: industrierelais, 3481890, Automation, Prozessautomation, Zähler, Omron, H7ECNFVB, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 83,49*
€ 106,00*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,86*
€ 112,65*
Lager 108
Frei Haus
ab € 104,58*
€ 135,82*
€ 5,90*
ab € 117,13*
€ 162,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,82*
€ 161,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,52*
€ 161,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,38*
€ 150,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,15*
€ 135,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,58*
€ 124,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
Y92F-30
ab € 2,99*
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 80,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.