Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camloc Gas Springs Gasdruckfeder Edelstahl, Gelenklager, Mat.Endanschluss Edelstahl, Hub L. 300mm, 150N - 1200N


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Camloc Gas Springs Gasdruckfeder Edelstahl, Gelenklager, Mat.Endanschluss Edelstahl, Hub L. 300mm, 150N - 1200N
Artikel-Nr.:
     108EL-3469581
Hersteller:
     Camloc Gas Springs
Herst.-Nr.:
     SXY1A8A800004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gasdruckfeder
gasdruckfeder 300mm
gasdruckfeder
camloc gas springs gasdruckfeder
Hersteller = Camloc Gas Springs
Zylindermaterial = Edelstahl
Endanschluss-Material = Edelstahl
Endanschluss = Gelenklager
Erweiterte Länge = 645mm
Hublänge = 300mm
Stangen-Durchmesser = 10mm
Kraft max. = 1200N
Kraft min. = 150N
Rohrdurchmesser = 23mm

Swift ; Sure Gasdruckfedern aus Edelstahl von Camloc
Weitere Informationen:
Hersteller:
Camloc Gas Springs
Zylindermaterial:
Edelstahl
Endanschluss-Material:
Edelstahl
Endanschluss:
Gelenklager
Erweiterte Länge:
645mm
Hublänge:
300mm
Stangen-Durchmesser:
10mm
Kraft max.:
1200N
Kraft min.:
150N
Rohrdurchmesser:
23mm
Weitere Suchbegriffe: 3469581, Sicherheit & Eisenwaren, Türsteuerungen & Dichtungen, Gasdruckfedern, Camloc Gas Springs, SXY1A8A800004, Security & Ironmongery, Door Control & Seals, Gas Struts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,45*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 205,29*
€ 244,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 204,33*
€ 243,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 201,20*
€ 239,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 190,40*
€ 226,58
pro Paar
ab 500 Paar
€ 175,45*
€ 208,79
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Camloc Gas Springs
104333R
ab € 79,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.