Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Crydom EZ Tafelmontage Halbleiterrelais mit Nulldurchgang 280 V / 5 A Effektivwert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-346384
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     EZ240D5
EAN/GTIN:
     5059040284135
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Laststrom max. = 5 A Effektivwert
Montage Typ = Frontplattenmontage
Lastspannung max. = 280 V
Steuerspannung max. = 15 V dc
Schalttyp = Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich = 4 → 15 Vdc
Laststrom min. = 150 mA
Ausgangsschaltung = SCR
Serie = EZ
Abmessungen = 43.9 x 38.1 x 13.9mm
Betriebstemperaturbereich = -40 → +80°C
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
5 A Effektivwert
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Lastspannung max.:
280 V
Steuerspannung max.:
15 V dc
Schalttyp:
Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich:
4 → 15 Vdc
Laststrom min.:
150 mA
Ausgangsschaltung:
SCR
Serie:
EZ
Abmessungen:
43.9 x 38.1 x 13.9mm
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +80°C
Weitere Suchbegriffe: 346384, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sensata / Crydom, EZ240D5, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 19,40*
€ 32,34*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,88*
€ 38,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2173835
ab € 16,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.