Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-3445642
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0031.1803
EAN/GTIN:
     5059039797004
Suchbegriffe:
Berührungsschutz
Sicherungshalter
schurter sicherungshalter
berührungsschutz
Sicherungshalter Typ = Tafelmontage
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Strom = 20A
Betriebsspannung = 250V ac
Zustandsanzeige = Nein
Deckel Typ = Fingergriffmm

Feinsicherungshalter Serie FEU. Haltersortiment mit geschützten Kontakten Hochwertige Sicherungshalter für Sicherungen 20 mm oder 32 mm, konform mit allen Anforderungen bezüglich Berührungssicherheit Bajonett-Feder-System zum Einschieben und Entnehmen von Sicherungen Lötanschluss
Weitere Informationen:
Sicherungshalter Typ:
Tafelmontage
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Strom:
20A
Betriebsspannung:
250V ac
Zustandsanzeige:
Nein
Deckel Typ:
Fingergriffmm
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter 20a, 3445642, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Schurter, 00311803, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 14,55*
€ 25,81*
40
€ 5,90*
ab € 23,04*
€ 27,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,81*
€ 30,7139
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,34*
€ 30,1546
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,83*
€ 28,3577
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,37*
€ 24,2403
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,42*
€ 23,1098
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,75*
€ 22,3125
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 18,08*
€ 21,5152
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 17,47*
€ 20,7893
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,55*
€ 17,3145
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,91* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0034.1516
ab € 0,186*
Zubehör
Schurter
0001.1004
ab € 0,145*
Zubehör
Schurter
0001.2515
ab € 0,17*
Zubehör
Schurter
0001.2514
ab € 0,352*
Zubehör
Schurter
0034.1526
ab € 0,246*
Zubehör
Schurter
0001.2516
ab € 0,352*
Zubehör
Schurter
0001.2513
ab € 0,344*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.