Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Temperatursensor, K x 110mm Oberflächensonde, max.Temp +750 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Temperatursensor, K x 110mm Oberflächensonde, max.Temp +750 °C
RS PRO Temperatursensor, K x 110mm Oberflächensonde, max.Temp +750 °C
RS PRO Temperatursensor, K x 110mm Oberflächensonde, max.Temp +750 °C
RS PRO Temperatursensor, K x 110mm Oberflächensonde, max.Temp +750 °C
RS PRO Temperatursensor, K x 110mm Oberflächensonde, max.Temp +750 °C
Artikel-Nr.:
     108EL-3429123
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3429123
EAN/GTIN:
     5056111988954
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
rs pro temperatursensor
temperaturmessumformer
Sensortyp = K
Prüfsonden Typ = Oberfläche
Prüfsonden-Länge = 110mm
Prüfsonden-Durchmesser = 10mm
Temperaturmessung max. = +750 °C
Genauigkeit max. = ±0,25 %
Steckertyp = Miniaturstecker

Sonden mit Steckanschluss Typ K. Luftsonde. Schnell ansprechende Sonde mit perforierter Edelstahlhülle zum Schutz der freiliegenden Messstelle Ideal in Heizungs- und Lüftungsanlagen für die bequeme Temperaturmessung mit einer Hand. Universalsonde. Zur Temperaturmessung zwischen Kisten Aus lebensmitteltauglichem, rostfreiem Stahl. Oberflächensonde (Bandsonde). Schnell ansprechende Sonde zur Messung der Oberflächentemperatur, die für einen guten Wärmekontakt zwischen dem Messobjekt und dem Thermoelement ein dünnes Band aus rostfreiem Stahl hat. Oberflächensonde (Schildsonde). Sonde mit dünner Metallscheibe für eine kleine thermische Masse und schnelles Ansprechen Federnder Zugluftschild schützt die Spitze bei Nichtgebrauch. Handgriff mit Steckbuchse. Besitzt eine Mini-Thermoelementbuchse zum Einstecken einer beliebigen Sonde mit Steckanschluss Flexibler Sondenhalter hält die Sonde sicher im Handgriff
Weitere Informationen:
Sensortyp:
K
Prüfsonden Typ:
Oberfläche
Prüfsonden-Länge:
110mm
Prüfsonden-Durchmesser:
10mm
Temperaturmessung max.:
+750 °C
Genauigkeit max.:
±0,25 %
Steckertyp:
Miniaturstecker
Weitere Suchbegriffe: 3429123, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Temperaturfühler, RS PRO, KHS02, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Temperature Probes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7686581
ab € 13,48*
Zubehör
RS Pro
2905036
ab € 44,59*
Zubehör
RS Pro
3971472
ab € 28,44*
Zubehör
RS Pro
4559786
ab € 4,03*
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.456,37*
Zubehör
RS Pro
2194545
ab € 28,50*
Zubehör
RS Pro
7621118
ab € 18,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.