Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 3319 Flachbandkabel , 16-adrig, Raster 1.27mm Nicht abgeschlossen 20,32 mm


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3428530
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3319-16 5MTR
EAN/GTIN:
     5059045264552
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 3m
Flachkabeltyp = Flach
Raster = 1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 16
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
AWG = 28 AWG
Serie = 3319
Länge = 5m
Breite = 20,32 mm
Betriebsspannung = 300 V
Aderlitzen = 19/0,079 mm

UL. 3M High Flex Flachbandkabel Typ 3319, Leiterabstand 1,27 mm. Dieses Flachbandkabel 3319 von 3M ist eine flexible und robuste Lösung für die Verkabelung in elektronischen Geräten und Geräten. Eigenschaften und Vorteile. 28 AWG Litze auf 1,27 mm (0,050 Zoll) Mittenabstand ermöglicht den Anschluss an eine breite Reihe von IDC-Steckverbindern Dieses hochflexible Kabel mit hoher Lebensdauer wurde für die Verbindung mit 3M und allen anderen Steckverbindern auf einem Rastermaß von 1,27 mm (0,050 Zoll) entwickelt und bietet 100 Millionen Zyklen bei einem Durchmesser von 44,5 mm (1 3/4 Zoll) Kontiert aus 19 Litzen aus hochfester Kupferlegierung Bietet die längste flexible Lebensdauer für dynamische Anwendungen Isolationswiderstand >: 1 x 1010Ω/10 ft (3 m). Anwendungen. Flachbandkabel werden häufig in Computer- und Kommunikationsanwendungen verwendet. Sie werden häufig intern in elektronischen Geräten verwendet und häufig in der Festplattenverdrahtung verwendet. Obwohl sie auf gerade Installationen beschränkt sind, haben sie Vorteile, da sie platzsparende Lösungen für eine hohe Datenübertragung bieten können. Flachbandkabel werden häufig in folgenden Bereichen verwendet: Testen und Messen Computeranwendungen Robotik. Warum 3M?. 3M ist ein zuverlässiger Name für Steckverbinder und Verdrahtungslösungen und bietet hochwertige Kabel, Steckverbinder und Zubehör. 3M bietet die zuverlässige und vielseitige Produktpalette, die Sie benötigen, von der industriellen Computertechnik bis hin zu Haushaltsanwendungen.
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
Flach
Raster:
1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
16
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
AWG:
28 AWG
Serie:
3319
Länge:
5m
Breite:
20,32 mm
Betriebsspannung:
300 V
Aderlitzen:
19/0,079 mm
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachkabel 16x1,5, 3428530, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, 3M, 3319165MTR, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,42*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 5 Meter (ab € 15,884* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 105,28*
€ 125,28
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 104,63*
€ 124,51
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 101,22*
€ 120,45
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 90,24*
€ 107,39
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 79,42*
€ 94,51
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
3452-6616OLD
ab € 2,86*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,55*
Zubehör
RS Pro
233190
ab € 25,74*
Zubehör
RS Pro
233180
ab € 21,42*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.