| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3410179 Herst.-Nr.: 0.95.0666.0 EAN/GTIN: 5060641273251 |
| |
|
| | |
| Anzahl Schlüsselprofile = 1 Kapazität = Dreieck 8 mm Schlüsseltyp = Schaltschrankschlüssel
Schlüssel für Handhabung von Steinbach & VollmanDer 8-mm-Handlingschlüssel von Steinbach & Vollman hat ein Gehäuse aus verzinktem Stahl. Dieser Schlüssel ist für ein dreieckiges Schloss ausgelegt.Eigenschaften und VorteileBuchsenkonfiguration Weitere Informationen: | | Anzahl Schlüsselprofile: | 1 | Kapazität: | Dreieck 8 mm | Schlüsseltyp: | Schaltschrankschlüssel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schaltschrankschlüssel, 3410179, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steinbach & Vollman, 09506660, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Cross Wrenches & Control Cabinet Keys |
| | |
| |