Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saint-Gobain Tygon® B-44-4X Schlauch, Ø 4.8mm 8mm Klar Spezielles PVC Peristaltische Pumpe, Übertragung 2,9 bar für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Saint-Gobain Tygon® B-44-4X Schlauch, Ø 4.8mm 8mm Klar Spezielles PVC Peristaltische Pumpe, Übertragung 2,9 bar für
Artikel-Nr.:
     108EL-3400740
Herst.-Nr.:
     AAA00012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Schlauchrohr/flexibler Schlauch = Flexibles Rohr
Innendurchmesser = 4.8mm
Außendurchmesser = 8mm
Material = Spezielles PVC
Schlauchverwendung = Peristaltische Pumpe, Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck = 2,9 bar
Einsatzbereiche = Lebensmittel
Serie = Tygon® B-44-4X
Minimale Betriebstemperatur = -45°C
Maximale Betriebstemperatur = +74°C
Farbe = Klar
Länge = 15m
Biegeradius = 15.88mm

Entspricht der FDA, NSF, 3-A, dem Japanischen Gesetz über Lebensmittel und den Sanitärbereich Nr. 370/1959, REACH, 1935/2004/EG und 10/2011/EU für viele Lebensmittel und Getränke. Flexibler phthalatfreier Schlauch. Durch die glatte Bohrung und die nichtporösen Bohrungen wird eine Partikelbindung verhindert und das Potenzial für Bakterienwachstum minimiert. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen aggressive Laugen. Zu den typischen Anwendungen gehören die keimfreie Abfüllung, Gewürzmitteldosiervorrichtungen, die Milchverarbeitung, Vitamin- und Geschmackskonzentratsysteme und Getränkeausgaben. In den glatten, nicht-porösen Bohrungen bleiben keine Partikel hängen Beständig gegen raue alkalische Reiniger und Desinfektionsmittel DEHP-phthalatfrei Sicherheitsfaktor 1:5
Weitere Informationen:
Schlauchrohr/flexibler Schlauch:
Flexibles Rohr
Innendurchmesser:
4.8mm
Außendurchmesser:
8mm
Material:
Spezielles PVC
Schlauchverwendung:
Peristaltische Pumpe, Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck:
2,9 bar
Einsatzbereiche:
Lebensmittel
Serie:
Tygon® B-44-4X
Minimale Betriebstemperatur:
-45°C
Maximale Betriebstemperatur:
+74°C
Farbe:
Klar
Länge:
15m
Biegeradius:
15.88mm
Weitere Suchbegriffe: Kassettenpumpe, Kleinschlauchpumpen, Kompaktschlauchpumpe, Laborschlauchpumpe, Peristaltikpumpe, Schlauchpumpen, Pumpenschlauch, Schlauchpumpen-Schläuche, laborschlauchpumpe, 3400740, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schläuche und flexible Rohre, Saint-Gobain Industrial & Consumer Solutions, AAA00012, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Pipe & Flexible Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,52*
€ 163,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,41*
€ 161,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,12*
€ 153,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,21*
€ 147,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,32*
€ 124,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
Loctite 577
ab € 27,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.