Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF SY 25 TF Stehlagergehäuse aus Gusseisen, 70.5mm x 130mm, Innen-Ø 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3398445
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SY 25 TF
EAN/GTIN:
     5060641279789
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Innendurchmesser = 25mm
Lagereinheitstyp = Stehlagergehäuse
Material = Gusseisen
Nabe-Höhe = 36.5mm
Größe Montagebohrung = 10 mm
Länge = 130mm
Tiefe = 36mm
Gesamthöhe = 70.5mm
Montagebohrung Mittenabstand = 102mm

Stehlager, Gussgehäuse metrisch
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
25mm
Lagereinheitstyp:
Stehlagergehäuse
Material:
Gusseisen
Nabe-Höhe:
36.5mm
Größe Montagebohrung:
10 mm
Länge:
130mm
Tiefe:
36mm
Gesamthöhe:
70.5mm
Montagebohrung Mittenabstand:
102mm
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, Y-Lagereinheit, stehlager skf, stehlager, 3398445, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagereinheiten-Stehlagergehäuse und Zubehör, SKF, SY25TF, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Plummer Blocks & Pillow Blocks
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
€ 8,90*
ab € 13,83*
€ 18,64*
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 13,86*
€ 18,65*
1 Tag
11
1
€ 4,90*
ab € 13,90*
€ 18,77*
1 Tag
61
1
€ 7,90*
ab € 15,79*
€ 21,19*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 22,63*
€ 30,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,27*
Zubehör
SKF
ECY 205
ab € 1,75*
Zubehör
SKF
YAR 205-100-2F
ab € 11,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.