Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl + Fuchs Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc / 100 mA, Kubisch 4 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pepperl + Fuchs Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc / 100 mA, Kubisch 4 mm, IP67
Pepperl + Fuchs Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc / 100 mA, Kubisch 4 mm, IP67
Pepperl + Fuchs Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc / 100 mA, Kubisch 4 mm, IP67
Pepperl + Fuchs Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc / 100 mA, Kubisch 4 mm, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-3395402
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     NBN4-F29-E2
EAN/GTIN:
     5059040253902
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Kubisch
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 4 mm
Anschlusstyp = Kabel
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Länge = 27mm
Breite = 10mm
Tiefe = 6mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Nicht bündig
Schaltstrom = 100 mA
Schaltfrequenz max. = 1kHz
Kurzschluss- und Überlastschutz = Ja

Induktive Näherungsschalter, Näherungsschalter, quaderförmig. Kleine quaderförmige induktive Näherungsschalter Arbeitsschaltabstand: 1,5 oder 4mm Anschlussart: 2m, PVC-Kabel, 3adrig PNP, Schließer
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Kubisch
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
4 mm
Anschlusstyp:
Kabel
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Länge:
27mm
Breite:
10mm
Tiefe:
6mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Nicht bündig
Schaltstrom:
100 mA
Schaltfrequenz max.:
1kHz
Kurzschluss- und Überlastschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Induktiver Näherungssensor, Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 4mm pnp, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 3395402, Automation, Sensoren, Pepperl + Fuchs, NBN4F29E2, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 28,97*
€ 37,93*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,96*
€ 39,34*
€ 5,46*
ab € 31,34*
€ 39,72*
€ 3,90*
ab € 32,02*
€ 40,53*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 33,02*
€ 41,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.