Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumer FPDM 16P Kubisch Optischer Sensor, Reflektierend, Bereich 4 m, PNP Ausgang, 4-poliger M12-Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Baumer FPDM 16P Kubisch Optischer Sensor, Reflektierend, Bereich 4 m, PNP Ausgang, 4-poliger M12-Steckverbinder
Artikel-Nr.:
     108EL-3389918
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     FPDM 16P3921/S14
EAN/GTIN:
     5059040006461
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Reflektierend
Erfassungsbereich = 4 m
Ausgangstyp = PNP
Anschluss = 4-poliger M12-Steckverbinder
Gleichspannung max. = 30V
Lichtquelle = LED
IP Schutzart = IP67
Strom max. = 200 mA
Reaktionszeit = < 2,5 ms
Gehäusematerial = Zinkdruckguss°C

Serie 16, polarisiert und mit Lernfunktion. Stufenlose Einstellung über Lerneingang Einfache Einrichtung Ausgezeichnete Leistung mit PET. Schutzart IP67 Versorgungsspannung: 10 bis 30 V dc Betriebstemperaturbereich: -25 °C bis +65 °C Kurzschlussschutz Halterung im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Reflektierend
Erfassungsbereich:
4 m
Ausgangstyp:
PNP
Anschluss:
4-poliger M12-Steckverbinder
Gleichspannung max.:
30V
Lichtquelle:
LED
IP Schutzart:
IP67
Strom max.:
200 mA
Reaktionszeit:
< 2,5 ms
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss°C
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Sensor, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, optische näherungsschalter, näherungsschalter, baumer naeherungsschalter, 3389918, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Baumer, FPDM16P3921S14, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 489,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,50*
€ 706,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,61*
€ 689,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,70*
€ 654,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,35*
€ 613,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,96*
€ 583,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
XZCP1141L10
ab € 12,83*
Zubehör
Baumer
151720
ab € 32,71*
Zubehör
Baumer
151721
ab € 32,69*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 102,61*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.