Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B81141 Folienkondensator 10nF ±20% / 440V ac, THT Raster 15mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-335066
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B81141C1103M000
EAN/GTIN:
     5059043871707
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 10nF
Spannung = 440V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = B81141
Anschlussraster = 15mm
Länge = 18mm
Tiefe = 5mm
Höhe = 10.5mm
Abmessungen = 5 x 10.5 x 18mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

Kondensatoren der Klasse X können direkt zwischen den Netzspannungsleitungen angeschlossen werden, dürfen jedoch NICHT an Stellen verwendet werden, an denen der Ausfall eines Kondensators zu einem Stromschlag führen könnte. Serie B81141. EMB-Entstörkondensatoren (MKT) Klasse X1 Selbstheilungseigenschaften Kunststoffgehäuse, Epoxidharzversiegelung (UL 94 V-0) Entstörung in Leitungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
10nF
Spannung:
440V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
B81141
Anschlussraster:
15mm
Länge:
18mm
Tiefe:
5mm
Höhe:
10.5mm
Abmessungen:
5 x 10.5 x 18mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator epcos, filmkondensator, folienkondensator 10nf, 335066, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B81141C1103M000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,098* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,03*
€ 9,5557
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,00*
€ 9,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,80*
€ 9,282
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,35*
€ 8,7465
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,89*
€ 8,1991
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,49*
€ 6,5331
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.