Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell 24CE Endschalter, Rollenstößel, SPST, Öffner, IP 66, Zinkdruckguss, 100mA Anschluss Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-334993
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     24CE31-Y1
EAN/GTIN:
     5059039203574
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Rollenstößel
Kontakt-Anzahl und -Position = SPST
Kontakt-Konfiguration = Öffner
IP Schutzart = IP 66
Strom max. = 100mA
Gehäusematerial = Zinkdruckguss
Wechselspannung max. = 240V
Gleichspannung max. = 240V
Anschlussausführung = Kabel
Serie = 24CE
Schaltfunktion = Schleichkontakt
Länge = 49mm
Betriebstemperatur min. = 0°C
Schalt-Betätigungskraft = 25,5 N

Sicherheitstyp mit Metallgehäuse (24 CE). 3 mm-Kontaktabstand Positive Unterbrechung Schutzart IP66 Vorverdrahtet, 1 m
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenstößel
Kontakt-Anzahl und -Position:
SPST
Kontakt-Konfiguration:
Öffner
IP Schutzart:
IP 66
Strom max.:
100mA
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Wechselspannung max.:
240V
Gleichspannung max.:
240V
Anschlussausführung:
Kabel
Serie:
24CE
Schaltfunktion:
Schleichkontakt
Länge:
49mm
Betriebstemperatur min.:
0°C
Schalt-Betätigungskraft:
25,5 N
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, endlagenschalter ip66, mechanischer sicherheitsschalter, honeywell endlagenschalter, 334993, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Honeywell, 24CE31Y1, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,13*
€ 158,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,25*
€ 156,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,86*
€ 150,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,97*
€ 134,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,97*
€ 120,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.