Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32656S Folienkondensator 100nF ±5% / 2 kV dc, 800 V ac, Flachstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-334805
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32656S2104J564
EAN/GTIN:
     5059043224046
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 2 kV dc, 800 V ac
Montageart = Flachstecker
Toleranz = ±5%
Serie = B32656S
Länge = 42mm
Tiefe = 14mm
Höhe = 25mm
Abmessungen = 42 x 14 x 25mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Stift
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie B32656S. Hohe Impulsfestigkeit und Kontaktzuverlässigkeit Sehr niedrige Induktivität Kunststoffgehäuse und Epoxidharzdichtung (UL 94 V-0) Wickelkondensatortechnologie mit interner Reihenschaltung
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
2 kV dc, 800 V ac
Montageart:
Flachstecker
Toleranz:
±5%
Serie:
B32656S
Länge:
42mm
Tiefe:
14mm
Höhe:
25mm
Abmessungen:
42 x 14 x 25mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Stift
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator 100nf 5%, filmkondensator, folienkondensator 100nf, 334805, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32656S2104J564, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.