Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-334681
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32924C3105K000
EAN/GTIN:
     5059043219974
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 305V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = B32924C
Anschlussraster = 27.5mm
Länge = 31.5mm
Tiefe = 11mm
Höhe = 19mm
Abmessungen = 31.5 x 11 x 19mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

Kondensatoren der Klasse X können direkt zwischen den Netzspannungsleitungen angeschlossen werden, dürfen jedoch NICHT an Stellen verwendet werden, an denen der Ausfall eines Kondensators zu einem Stromschlag führen könnte. Serie B32921..B32926. EMB-Entstörkondensatoren (MKP) Klasse X2 Sehr kleine Abmessungen Selbstheilungseigenschaften Kunststoffgehäuse, Epoxidharzversiegelung (UL 94 V-0) Entstörung in Leitungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
305V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
B32924C
Anschlussraster:
27.5mm
Länge:
31.5mm
Tiefe:
11mm
Höhe:
19mm
Abmessungen:
31.5 x 11 x 19mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator 1uf, filmkondensator, folienkondensator epcos, 334681, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32924C3105K000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,602* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,18*
€ 14,4942
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,92*
€ 14,1848
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,79*
€ 12,8401
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,20*
€ 10,948
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,83*
€ 10,5077
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,32*
€ 9,9008
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,55*
€ 8,9845
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,02*
€ 7,1638
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.