| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-334561 Herst.-Nr.: M7571-05 EAN/GTIN: 5059041852524 |
| |
|
| | |
| Typ = Oben offen Anzahl der Kontakte = 2 Raster = 2.54mm Gender = Female Farbe = Blau Anzahl der Reihen = 1 Kontaktbeschichtung = Gold Ausrichtung = Gerade Kontaktwiderstand max. = 30mΩ
RS Steckbrückenbuchse mit offener Oberseite, 2,54 mm. 2-polige Steckbrückenbuchsen-Verbindungsbrücke mit offener Oberseite, die am Ende und seitlich auf einem 2,54 mm Raster stapelbar ist. Diese 3 A 2,54 mm Verbindungsbrücke mit offener Oberseite wird auf 0,635 mm quadratische oder runde 5,84 mm lange Stifte mit einem Rastermaß von 2,54 mm gesteckt. Sie hat eine konische Einführung für das Einsetzen der Stifte, einen doppelseitigen, vergoldeten Hochdruckkontakt und ein blaues glasfaserverstärktes Polyester-UL94V-0-Gehäuse. Typische Anwendungen für diese 2,54 mm Steckbrückenbuchse mit offener Oberseite umfassen Busverbindungen, Programmierung und Schalteraustausch. Weitere Informationen: | | Typ: | Oben offen | Anzahl der Kontakte: | 2 | Raster: | 2.54mm | Gender: | Female | Farbe: | Blau | Anzahl der Reihen: | 1 | Kontaktbeschichtung: | Gold | Ausrichtung: | Gerade | Kontaktwiderstand max.: | 30mΩ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: harwin kurzschlussbrücke, kurzschlussbrücke 2 polig, kurzschlussstecker, 334561, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Jumper, HARWIN, M757105, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Jumpers & Shunts |
| | |
| |