Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Mikroschalter Stößel-Betätiger Schraub, 10 A @ 250 Vac, Zweipoliger Wechselschalter (DPDT) 5,56 N -55°C -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-334397
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     DT-2R-A7
EAN/GTIN:
     5059039202904
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Betätigertyp = Stößel
Anschlussart = Schraub
Kontaktnennstrom = 10 A @ 250 Vac
Kontaktanordnung = Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Schalt-Betätigungskraft = 5,56 N
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Silber
Gehäusematerial = Phenol
Lebensdauer mechanisch = 3000000Operations
Nennspannung = 250V ac
Betriebstemperaturbereich = -55 → +85°C

UL, CSA. Mikroschalter, Serie DT. Verfügt über zwei getrennte, gleichzeitig schaltende 1-polige Umschalter in einem Gehäuse, so dass ein 2-poliger Umschalter entsteht Die beiden Anschlusssätze sind über einen Klemmstreifen voneinander getrennt Anschluss wird mithilfe von Schrauben und Rosetten hergestellt Kontaktbelastbarkeit: 10 A bei 250 V AC, 150 mA bei 250 V DC
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stößel
Anschlussart:
Schraub
Kontaktnennstrom:
10 A @ 250 Vac
Kontaktanordnung:
Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Schalt-Betätigungskraft:
5,56 N
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Silber
Gehäusematerial:
Phenol
Lebensdauer mechanisch:
3000000Operations
Nennspannung:
250V ac
Betriebstemperaturbereich:
-55 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, ausschalter 2-pol 10a, ausschalter 2 polig, ausschalter, 334397, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Honeywell, DT2RA7, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 154,24*
€ 200,13*
200
€ 5,90*
ab € 197,35*
€ 213,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,13*
€ 238,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,48*
€ 237,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,10*
€ 219,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,39*
€ 199,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,24*
€ 183,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.