Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Honeywell Endschalter mit Stößelbetätiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-334-628
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     BZE7-2RN-C
EAN/GTIN:
     5059039201143
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätiger Typ = Stößel
IP Schutzart = IP65
Anschlusstyp = Schraubbefestigung

Mikroschalter Serie BZE - Honeywell. Erhältlich verkapselt (IP65) oder in Standardausführung (IP50) Interner Erdungspunkt Verfügbar mit Standard-Stößeltaste, einem Rollenhebelbetätigungselement oder einem Tasthebel (IP65) Rollenhebelbetätigungselement befestigt auf einer gehärteten Stahlhalterung, die eine horizontale Verstellung um 360° und eine vertikale Verstellung um 225° ermöglicht Teile der Betätigungselementkontakte aus gehärtetem Stahl Betriebstemperaturbereich: -30 °C bis +70 °C Mechanische Lebensdauer >10 ;sup>5 ;/sup> Schaltvorgänge
Weitere Informationen:
Betätiger Typ:
Stößel
IP Schutzart:
IP65
Anschlusstyp:
Schraubbefestigung
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Microschalter, Mikroschalter, Miniaturschalter, Ausschalter, Wechselschalter, ausschalter ip65, ausschalter, wechselschalter 15a, 334628, Schalter, Befehls- und Meldegeräte, Honeywell, BZE72RNC
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 69,78*
€ 76,26*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 68,85*
€ 76,27*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 78,57*
€ 94,85*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 92,80*
€ 98,89*
€ 3,50*
ab € 94,13*
€ 100,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
5PA2
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.