Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lascar Digitales Strommessgerät, 38mm x 18mm T. 17.1mm / ±0,1 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lascar Digitales Strommessgerät, 38mm x 18mm T. 17.1mm / ±0,1 %
Lascar Digitales Strommessgerät, 38mm x 18mm T. 17.1mm / ±0,1 %
Artikel-Nr.:
     108EL-3321849
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     DPM 342
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
lascar digitales amperemeter
amperemeter digital
Ausschnitt-Höhe = 18mm
Ausschnitt-Breite = 38mm
Tiefe = 17.1mm
Genauigkeit = ±0,1 %
Temperatur min. = 0°C
Temperatur max. = +50°C

Lascar Digital-AmperemeterDas digitale Strommessgerät von Lascar ist eine kompakte, schleifenbetriebene Anzeige, die eine genaue, nullkorrigierte Anzeige von 4-20 mA Schleifenstrom liefert. Er verfügt über eine Kalibrierung mit 2 mehrgängigen Potenziometern, die empfindliche Einstellungen des Geräts ermöglichen. Das Produkt verfügt über eine integrierte Einrastblende, die die Installation erleichtert. Die LED-Hinterleuchtung des Moduls sorgt für eine klare Anzeige, selbst bei schlechten Lichtverhältnissen.Eigenschaften und VorteileAutomatische Anzeige der Polarität Der Anschluss an die Schleife erfolgt über 2 Schraubklemmen Die Ausschnitthöhe beträgt 18 mm Die Ausschnittbreite beträgt 38 mm Tiefe: 17,1 mm Schleifenspeisung Geringer Spannungsabfall Die Messgenauigkeit beträgt ±0,1 % Kein Löten erforderlich Betriebstemperaturbereiche zwischen 0 °C und 50 °C. Programmierbare Dezimaltrennzeichen Einfache Schraubklemmenanschlüsse Der richtige Dezimalpunkt wird über eine Verbindungsbrücke ausgewählt Großer EinstellbereichZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Ausschnitt-Höhe:
18mm
Ausschnitt-Breite:
38mm
Tiefe:
17.1mm
Genauigkeit:
±0,1 %
Temperatur min.:
0°C
Temperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: amperemeter, 3321849, Automation, Prozessautomation, Strommessgeräte, Lascar, DPM342, Automation & Control Gear, Process Control, Ammeters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 58,33*
€ 77,02*
€ 5,90*
ab € 62,20*
€ 84,53*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 67,28*
€ 89,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,02*
€ 91,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,61*
€ 87,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,59*
€ 80,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lascar
DPM 942
ab € 65,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.