Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton T0 Nockenschalter, 2-polig / 20A, 690V ac, 2-Stufen Schraub, 90°-Wurfwinkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-332133
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     78819001 T0-1-102/E/EZ-P1
EAN/GTIN:
     5060641277273
Suchbegriffe:
Drehschalter
Nockenschalter
nockenschalter 20 a eaton
nockenschalter
Serie = T0
Strom max. = 20A
Spannung max. = 690V ac
Positionenanzahl = 2
Anschlussart = Schraub
Schaltwinkel = 90°
Länge = 48mm
Breite = 48mm
Tiefe = 100mm
Betätigertyp = Kipphebel
Abmessungen = 48 x 48 x 100mm

IEC947, EN 60947. I ;sub>th ;/sub>=22A bei offenem Einbau, 20A bei geschlossenem Einbau. UL, CSA. Standard-Nockenschalter. Einfache Montagebohrung von 22,5mm oder Standard Dreifachbohrung Adapter von 22,5mm mitgeliefert Schwarzer Knebel und silberfarbene Vorderplatte Kurzschlussgeschützte Ausgänge Maximale Frontplattenstärke 5mm 48x48mm Schalter mit beschriftetem Schild Schutzart IP65 für Schwallmontagebohrung von 22,55mm Betriebsstrom von 20A Betriebstemperatur von -25°C bis +50°C
Weitere Informationen:
Serie:
T0
Strom max.:
20A
Spannung max.:
690V ac
Positionenanzahl:
2
Anschlussart:
Schraub
Schaltwinkel:
90°
Länge:
48mm
Breite:
48mm
Tiefe:
100mm
Betätigertyp:
Kipphebel
Abmessungen:
48 x 48 x 100mm
Weitere Suchbegriffe: nockenschalter 2polig, 332133, Schalter, Drehschalter und Zubehör, Eaton, 78819001T01102EEZP1, Switches, Rotary Switches & Components, Cam Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 12 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
78819024 FS980-T0
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.