| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3306301 Herst.-Nr.: 12601 EAN/GTIN: 5024747126019 |
| | |
|
| | |
| Handelsname = Sapphire® 1 Schmiermittel Typ = Mineralöl Produktform = Schmierfett Gebinde Typ = Kartusche Gebindegröße = 400 g Für Lebensmittelverarbeitung geeignet = Nein NGLI-Klasse = 1 Farbe = Blau Viskosität = 17 (100°C) cSt, 180 (40°C) cSt Betriebstemperatur min. = -30°C
Lagerfett, Sapphire 1. Geschmeidiges blaues Schmierfett mit Multikomplex-Seifeneindicker Langlebiges Mehrzweck-Schmiermittel für alle Arten von Kugel-, Rollen- und Gleitlager Überlegene Belastbarkeit und Verschleißfestigkeit Temperaturbereich von -30°C bis +150°C NGLI Einstufung Nr.1 Weitere Informationen: | | Handelsname: | Sapphire® 1 | Schmiermittel Typ: | Mineralöl | Produktform: | Schmierfett | Gebinde Typ: | Kartusche | Gebindegröße: | 400 g | Für Lebensmittelverarbeitung geeignet: | Nein | NGLI-Klasse: | 1 | Farbe: | Blau | Viskosität: | 17 (100°C) cSt, 180 (40°C) cSt | Betriebstemperatur min.: | -30°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, kartusche 400g kugellagerfett, kugellagerfett kartuschen, lagerfett, 3306301, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Fette, Öle und Schmierstoffe, Fette, Rocol, 12601, Facilities Cleaning & Maintenance, Greases, Oils & Lubricants, Greases |
| | |
| |