Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron G2R Monostabiles Relais, Steckrelais 2-poliger Wechsler 5A 24V ac Spule / 530mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron G2R Monostabiles Relais, Steckrelais 2-poliger Wechsler 5A 24V ac Spule / 530mW
Omron G2R Monostabiles Relais, Steckrelais 2-poliger Wechsler 5A 24V ac Spule / 530mW
Omron G2R Monostabiles Relais, Steckrelais 2-poliger Wechsler 5A 24V ac Spule / 530mW
Artikel-Nr.:
     108EL-3297257
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G2R-2-SNI AC24(S)
EAN/GTIN:
     4536854937057
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
LY-Relais
Spulenspannung = 24V ac
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Steckanschluss
Schaltstrom = 5A
Anzahl der Pole = 2
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Leiterplattenstift
Schaltspannung AC max. = 250V ac
Schaltspannung DC max. = 30V dc
Schaltstrom DC max. = 5 A
Länge = 29mm
Spulenwiderstand = 253Ω
Spulenleistung = 530mW
Erfüllte Normen = CE, CSA
Schaltleistung AC max. = 1,25 kVA

OmronDas Omron G2R-Serie 2-polige steckbare, nicht-rastende Relais verfügt über eine Kontaktkonfiguration von DPDT. Er wird mit 24 V ac Coil Voltage und 43,5 mA Schaltstrom betätigt. Dieses Relais verfügt über eine integrierte mechanische Betriebsanzeige und eine hohe Schaltleistung.Eigenschaften und VorteileReduziert den Verdrahtungsaufwand in Kombination mit der Push-In Plus-Buchse um 60 % Coil Power ist 530 mW Coil Widerstand beträgt 253 Ohm Isolationsspannung für Coil-to-Contact beträgt 5 kV LED-Anzeige mit PrüftasteZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V ac
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Steckanschluss
Schaltstrom:
5A
Anzahl der Pole:
2
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Leiterplattenstift
Schaltspannung AC max.:
250V ac
Schaltspannung DC max.:
30V dc
Schaltstrom DC max.:
5 A
Länge:
29mm
Spulenwiderstand:
253Ω
Spulenleistung:
530mW
Erfüllte Normen:
CE, CSA
Schaltleistung AC max.:
1,25 kVA
Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, Miniaturrelais, LED Array, LED Printmontage, PCB-LED, Steckrelais, omron industrierelais 24v ac, miniaturrelais 24v, miniaturrelais, 3297257, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Omron, G2R2SNIAC24(S), Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,87*
€ 8,75*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,33*
€ 9,17*
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,68*
€ 11,12*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,61*
€ 15,25*
1 Tag
21
€ 5,95*
ab € 9,38*
€ 15,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,70*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,25*
Zubehör
Omron
P2RF-08-PU
ab € 4,18*
Zubehör
Panasonic
ERZV14D470
ab € 0,19*
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 98,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.