Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris 7010 G1/8 Außengewinde Durchflussregler, , Rohr-Ø 6mm 10bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Legris 7010 G1/8 Außengewinde Durchflussregler, , Rohr-Ø 6mm 10bar
Artikel-Nr.:
     108EL-3272539
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     7010 06 10
EAN/GTIN:
     5059041328838
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Typ = Durchflusssteuerung
Eingangsanschluss Typ = Mit Gewinde
Gewinde-Einlassanschluss-Anschluss = G1/8 Außengewinde
Rohr-Auslasskanal = 6mm
Serie = 7010
Ausgangsanschluss - Typ = Rohr
Ausgangsdruck min. = 1bar
Ausgangsdruck max. = 10bar
Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Gender = Außengewinde
Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde-Standard = G
Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Größe = 1/8"

Kompakter Regler. Ein Sortiment kompakter Durchflussregler mit vertiefter Einstellschraube. Ideal für den Einsatz unter beengten Platzbedingungen oder auf kleinen Zylindern Hilft dabei, eine ungewollte oder versehentliche Durchflusseinstellung zu verhindern Lieferbar als Abluftversion für Zylindermontage oder Zufuhrversion für Vorsteuerventil Passend für Leitungen aus Nylon oder Polyurethan
Weitere Informationen:
Typ:
Durchflusssteuerung
Eingangsanschluss Typ:
Mit Gewinde
Gewinde-Einlassanschluss-Anschluss:
G1/8 Außengewinde
Rohr-Auslasskanal:
6mm
Serie:
7010
Ausgangsanschluss - Typ:
Rohr
Ausgangsdruck min.:
1bar
Ausgangsdruck max.:
10bar
Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Gender:
Außengewinde
Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde-Standard:
G
Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Größe:
1/8"
Weitere Suchbegriffe: Durchflussregler, Mengenregelventile, Stromregelventile, Pneumatik Drosselrückschlagventil, Pneumatik Drosselventil, Pneumatik Durchflussregelventil, legris drosselventil, drosselventil, pneumatik drosselventil g 1/8, 3272539, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Funktionsanschlüsse, Legris, 70100610, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Function Fittings
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 13,28*
€ 16,80*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 17,64*
€ 25,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legris
3000 70 00
ab € 15,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.