Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MENNEKES Typ F – Deutscher Schuko Steckdosenleiste, 4-fach, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MENNEKES Typ F – Deutscher Schuko Steckdosenleiste, 4-fach, 230 V
Artikel-Nr.:
     108EL-327-5623
Hersteller:
     Mennekes Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     88678
EAN/GTIN:
     5060641290258
Suchbegriffe:
Energiewürfel
Hängeverteiler
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Anzahl der Buchsen = 4
Buchsentyp = Typ F – Deutscher Schuko
Schaltbar = Nein
Betriebsspannung = 230 V
Personenschutz durch FI = Nein
Höhe = 330mm

Mennekes StromverteilungseinheitDie Mennekes Stromverteilungseinheit ist grau, 4 Schuko-Steckdosen (Typ F, 2+PE) TL-Verteilerkästen und Wandmontageeinheit. Er hat eine elektrische Nennspannung von 230 V ac und einen Nennstrom von 16 A. Höhe, Länge und Breite der Buchse betragen 330 mm, 68 mm bzw. 80 mm.Eigenschaften und VorteileVorverdrahtet für die Installation Integrierte runde Buchsen mit 30° Drehung Gehäuse und Einsatz aus Amaplast Hängender Clip im Gehäuse Zuleiterkabel für 1 Kabel bis zu 3 mm x 2,5 mmmmmmmAnwendungenMini- oder Mikro-Computer HochleistungsgeräteZertifizierungenSchutzart IP44
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen:
4
Buchsentyp:
Typ F – Deutscher Schuko
Schaltbar:
Nein
Betriebsspannung:
230 V
Personenschutz durch FI:
Nein
Höhe:
330mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
168
Frei Haus
ab € 116,95*
€ 125,74*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 123,89*
€ 129,39*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,75*
ab € 124,31*
€ 129,83*
€ 5,15*
ab € 125,88*
€ 131,47*
2 Tage
20
€ 6,40*
ab € 126,33*
€ 131,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,74*
€ 149,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,95*
€ 139,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carroll & Meynell
CM3000/230/EURO
ab € 160,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.