Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO POM Kunststoffplatte, Weiß, 25mm x 330mm x 500mm / 1.42g/cm³ bis +100°C, Voll


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3257091
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3257091
EAN/GTIN:
     5059044265116
Suchbegriffe:
Acetal Platte
Acetal Tafel
Delrin Tafel
POM-Platte
Form = Voll
Länge = 500mm
Breite = 330mm
Stärke = 25mm
Material = POM
Laminiert = Nein
Dichte = 1.42g/cm³
Zugfestigkeit = 70 MPa
Härte = Rockwell M90
Brennbarkeitsklasse = UL 94 HB
Wasseraufnahme = 0.5%
Betriebstemperatur max. = +100°C
Polymertyp = Homopolymer

RS Pro POM-H-Kunststoffplatten aus Acetal, Natur, POM-Platte: Polyoxymethylen. Das RS Pro-Sortiment umfasst eine Reihe hochwertiger, lichtdurchlässiger Kunststoffplatten aus POM-H-Acetal in verschiedenen Größen und Dicken. Was sind massive Kunststoffplatten?. Kunststoffplatten bestehen aus robustem, langlebigem Kunststoff oder kunststoffähnlichen Materialien, die in eine Vielzahl von Größen und Dicken zurechtgeschnitten und verkauft werden. Diese harten Kunststoffplatten können nach dem Erwerb zu Komponenten für die Fertigung von in einer Vielzahl von Branchen eingesetzten Produkten zugeschnitten oder bearbeitet werden. Unterschiedliche Kunststoffe haben unterschiedliche Eigenschaften, durch die sie sich für die Verwendung in bestimmten Anwendungen eignen. Was ist POM-H-Acetal?. Acetal oder Polyacetal ist ein halbkristalliner Thermoplast aus der Kunststofffamilie Polyoxymethylen (POM). POM-H-Acetal ist ein Homopolymer und wird aus einem weißen DuPont-Delrin-Harz hergestellt. POM-H hat eine höhere Kristallinität als POM-C und ist daher dichter, härter und stärker mit guter Verschleißfestigkeit. POM-H verfügt außerdem über gute elektrische Isoliereigenschaften und ist daher ideal für den Einsatz in der Elektronikindustrie geeignet. Diese Acetal-Kunststoffe haben gute Gleiteigenschaften. Bauteile aus diesem Werkstoff gleiten sehr leicht und bleiben nicht haften oder hängen. Dies ist ein wichtiges Merkmal, wenn diese harte Kunststoffplatte in Getrieben und Lagern sowie in empfindlichen oder feinen Instrumenten eingesetzt wird, bei denen ein reibungsloser Betrieb unerlässlich ist. POM-H wird als Konstruktionskunststoff klassifiziert und verfügt aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften über außergewöhnliche Bearbeitungseigenschaften und eine hohe Vielseitigkeit und ist ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Branchen geeignet. Eigenschaften und Vorteile. Hohe Festigkeit, Dichte und Härte Gute Chemikalienbeständigkeit Gute Gleit- und Verschleißeigenschaften Gute elektrische Isoliereigenschaften Schwer zu kleben Gut maschinenbearbeitbar und polierbar Nicht heißwasserbeständig über 60 °C. In welchen Branchen werden Kunststoffplatten aus POM-H-Acetal verwendet?. Kunststoffplatten aus POM-H-Acetal eignen sich aufgrund ihrer ausgezeichneten Härte und elektrischen Isoliereigenschaften ideal für den Einsatz in der Elektronikindustrie sowie in einer Reihe anderer Branchen, in denen Haltbarkeit und Vielseitigkeit wichtig sind. Diese Branchen umfassen:. Maschinenbau Elektronikindustrie Automobilindustrie Luft- und Raumfahrttechnik Lebensmitteltechnik. In welchen Produkten werden Kunststoffplatten aus POM-H-Acetal verwendet?. Reibungsarme Lager Getriebe Federelemente Gehäuseteile Rollen Reibungstreifen Stecker Isolatoren Einrastbare Steckverbinder Dichtungen
Weitere Informationen:
Form:
Voll
Länge:
500mm
Breite:
330mm
Stärke:
25mm
Material:
POM
Laminiert:
Nein
Dichte:
1.42g/cm³
Zugfestigkeit:
70 MPa
Härte:
Rockwell M90
Brennbarkeitsklasse:
UL 94 HB
Wasseraufnahme:
0.5%
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Polymertyp:
Homopolymer
Weitere Suchbegriffe: Polyacetal Platte, Platten (Halbzeuge), rs pro pom-platte weiß, platten (halbzeuge), platten (halbzeuge) weiß, 3257091, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffplatten, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Sheets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,06*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 220,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 333,08*
€ 396,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 332,01*
€ 395,09
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 308,76*
€ 367,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 302,62*
€ 360,12
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 286,35*
€ 340,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 273,59*
€ 325,57
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 248,72*
€ 295,98
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 220,06*
€ 261,87
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.