Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kfz-Zündschalter Off-Start 4-Positionen 70 A @ 12 V mit Schlüsselabziehsperre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kfz-Zündschalter Off-Start 4-Positionen 70 A @ 12 V mit Schlüsselabziehsperre
RS PRO Kfz-Zündschalter Off-Start 4-Positionen 70 A @ 12 V mit Schlüsselabziehsperre
RS PRO Kfz-Zündschalter Off-Start 4-Positionen 70 A @ 12 V mit Schlüsselabziehsperre
Artikel-Nr.:
     108EL-3254862
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3254862
EAN/GTIN:
     5056070931473
Suchbegriffe:
Schalter Starter KFZ
Schalter Zündanlage KFZ
Schalter Zündung KFZ
Starterschalter KFZ
Positionenanzahl = 4
Schaltfolge = Off-Start
Schlüsselabziehsperre = Ja
Kontaktnennstrom = 70 A @ 12 V
Anwendung = Automotive
Montagetiefe = 69mm
Nennspannung DC = 24V

RS PRO 15
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
4
Schaltfolge:
Off-Start
Schlüsselabziehsperre:
Ja
Kontaktnennstrom:
70 A @ 12 V
Anwendung:
Automotive
Montagetiefe:
69mm
Nennspannung DC:
24V
Weitere Suchbegriffe: Startschalter KFZ, Zünd-/Startschalter KFZ, Zündschalter KFZ, schalter starter kfz, 3254862, Schalter, Schlüssel- und Wahlschalter, Schlüsselschalter, RS PRO, 035151+035152, Switches, Key Switches & Selector Switches, Key Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,54*
€ 221,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,15*
€ 220,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,75*
€ 209,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,24*
€ 195,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 154,34*
€ 183,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 140,99*
€ 167,78
pro Stück
ab 250 Stück
€ 127,84*
€ 152,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,94*
€ 133,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lorlin
SRL020
ab € 1,15*
Zubehör
RS Pro
3254890
ab € 12,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.