Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jaeger Rundsteckverbinder 8-polig, Tafelmontage, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3246467
Hersteller:
     Jäger
Herst.-Nr.:
     5360 080 06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
JR-Steckverbinder
MIL-DTL-5015-Steckverbinder
MIL-DTL-5015-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 5015
Anzahl der Kontakte = 8
Montagetyp = Tafelmontage
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebstemperatur max. = +100°C

"Rapid"-Einbaustecker. Für Steckergehäuse für Chassismontage mit Buchsenkontakten wird die Standardserie verwendet
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Montagetyp:
Tafelmontage
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, 3246467, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Jaeger, 536008006, Connectors, Circular Connectors, Mil Spec Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jäger
5320 080 06
ab € 30,82*
Zubehör
Jäger
5369 110 06
ab € 11,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.