Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke Multimeter-Messleitungen mit Krokodilklemme, Haken Prüfspitze, CAT II 300V / 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fluke Multimeter-Messleitungen mit Krokodilklemme, Haken Prüfspitze, CAT II 300V / 10A
Fluke Multimeter-Messleitungen mit Krokodilklemme, Haken Prüfspitze, CAT II 300V / 10A
Fluke Multimeter-Messleitungen mit Krokodilklemme, Haken Prüfspitze, CAT II 300V / 10A
Artikel-Nr.:
     108EL-3245975
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     1639274
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prüfspitze
prüfspitzen fluke
prüfspitze rot
prüfspitze 10a
Leitungstyp = Elektronik Messleitungen kit
Steckertyp = Krokodilklemme, Haken Prüfspitze
Abgesichert = Nein
Leitungslänge = 1m
Nennstrom = 10 A, 3 A, 5A
Sicherheitsspannung = 300V
Sicherheitskategorie = CAT II 300V
Messkategorie = CAT II

Messleitungssatz TL80A, TL81A. TL80A. Silikon-Messleitungen 1m (rot, schwarz) Messspitzenverlängerungen Isolierte Krokodilklemmen Gepolsterte Tragetasche. TL81A de Luxe enthält zusätzlich. Modulare Silikon-Messleitungen 1m (rot, schwarz) Messspitzen Haken- und Greifklemmen Krokodilklemmen IC-Messspitzenadapter Gabelschuhe Gepolsterte Vierfach-Tragetasche
Weitere Informationen:
Leitungstyp:
Elektronik Messleitungen kit
Steckertyp:
Krokodilklemme, Haken Prüfspitze
Abgesichert:
Nein
Leitungslänge:
1m
Nennstrom:
10 A, 3 A, 5A
Sicherheitsspannung:
300V
Sicherheitskategorie:
CAT II 300V
Messkategorie:
CAT II
Weitere Suchbegriffe: 3245975, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Messleitung Multimeter, Fluke, 1639274, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeter Leads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,05*
€ 328,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,31*
€ 318,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,99*
€ 297,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,34*
€ 284,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,16*
€ 260,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.