Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITW 59 Drucktaster Klar Tastend Tafelmontage, EIN-AUS Schalter, 1-polig 125V ac / 400 mA @ 32 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-322079
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     59-214
EAN/GTIN:
     5059045925729
Suchbegriffe:
Drucktaster
Miniaturtaster
drucktaster ip67
drucktaster
Schaltfolge = Tastend
Beleuchtet = Nein
Tafelausschnitt Durchmesser = 13.65mm
Montageart = Tafelmontage
Drucktastenfarbe = Weiß
Kontaktanordnung = SPST
Nennspannung = 125V ac
Drucktastentyp = Eckig
LED Farbe = Klar
IP Schutzart = IP 67
Serie = 59
Kontaktnennstrom = 400 mA @ 32 V ac
Kontaktmaterial = Vergoldet
Kontakt-AC-Nennspannung = 125V

Gekapselte Miniatur-Druckschalter (1-polige Schließer). Diese Serie 59 ist eine Reihe von robusten Miniatur-Drucktastenschaltern von ITW, die in einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen eingesetzt werden können. Kommunikation Dateneingabe: Militärische Umgebungen Messtechnik Massentransportkontrollen Umweltbeständige Tastenfelder. Eigenschaften und Vorteile. Miniaturschalter Platte bis IP67 abgedichtet und schlagfest ausgeführt – (IP67 – vollkommen staubgeschützt und gegen die Einwirkung von zeitweiligem Eintauchen zwischen 15 cm und 1 m geschützt. Dauer des Tests 30 Minuten). Für einen breiten Temperaturbereich geeignet Die Serie ist entweder rund, rund mit Beleuchtung, PBT rund oder quadratisch erhältlich, die unbeleuchtete Serie hat eine Auswahl von 7 Tasten in Sonderfarben. Die Statusbeleuchtung ist als runde Frontrahmenversion mit 3 Tastenfarben und 2 ultrahellen LED-Farben erhältlich. Material erzeugt keine Funken: Hohe Umweltspezifikationen – die Robustheit in Verbindung mit der Panelabdichtung machen diesen Schalter ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen. Goldkontakte Das Gehäuse ist wahlweise aus einer funkenfreien Zinklegierung oder aus Polybutylenterephthalat (PBT), einem strapazierfähigen, geformten PBT, erhältlich, wodurch dieser Schalter für die meisten Anwendungen geeignet ist.
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Beleuchtet:
Nein
Tafelausschnitt Durchmesser:
13.65mm
Montageart:
Tafelmontage
Drucktastenfarbe:
Weiß
Kontaktanordnung:
SPST
Nennspannung:
125V ac
Drucktastentyp:
Eckig
LED Farbe:
Klar
IP Schutzart:
IP 67
Serie:
59
Kontaktnennstrom:
400 mA @ 32 V ac
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Kontakt-AC-Nennspannung:
125V
Weitere Suchbegriffe: itw drucktaster, 322079, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, ITW Switches, 59214, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,62*
€ 19,06*
49 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 9,97*
€ 22,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ITW
59-211
ab € 7,86*
Ähnlich
ITW
59-212
ab € 7,89*
Ähnlich
ITW
59-213
ab € 7,67*
Ähnlich
ITW
59-215
ab € 7,65*
Ähnlich
RS Pro
2099083
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.