Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SES Sterling Plio-Super Kabelschlauch Weiß PVC für Kabel-Ø 2mm bis 2.8mm, Länge 50m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3212199
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     08010003001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
kabelschlauch 50m
Schlauchdurchmesser = 2mm
Farbe = Weiß
Material = PVC
Schlauchlänge = 50m
Umflochten = Nein
Kabeldurchmesser min. = 2mm
Kabeldurchmesser max. = 2.8mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +90°C
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit = 20kV/mm
Wandstärke = 0.4mm
Serie = Plio-Super

V2 UL94, NF C 93 641, DIN 40.621, VSM 11930. Isolierhülsen aus PLIO®-SUPER PVC. PLIO®-SUPER PVC-Isolierhülsen werden für die Isolierung und den mechanischen Schutz von elektrischen Kabeln verwendet. Sie werden auch für den Transport von Flüssigkeiten bei niedrigem Druck und Umgebungstemperatur verwendet. Eigenschaften und Vorteile. Ozon-, alterungs- und säurebeständig Sind im Brandfall flammenhemmend Erhältlich in verschiedenen Farben und Durchmessern
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
2mm
Farbe:
Weiß
Material:
PVC
Schlauchlänge:
50m
Umflochten:
Nein
Kabeldurchmesser min.:
2mm
Kabeldurchmesser max.:
2.8mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit:
20kV/mm
Wandstärke:
0.4mm
Serie:
Plio-Super
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch, ses sterling kabelschlauch, 3212199, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, SES Sterling, 08010003001, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 50 Meter (ab € 0,332* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 25,45*
€ 30,29
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 25,13*
€ 29,90
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 23,41*
€ 27,86
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 22,67*
€ 26,98
pro Spule
ab 15 Spulen
€ 21,56*
€ 25,66
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 20,59*
€ 24,50
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 19,92*
€ 23,70
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 16,60*
€ 19,75
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.