Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3210115
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     RG-215C
EAN/GTIN:
     5059045879213
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder pe wiederlösbar
kabelbinder
kabelbinder wiederverschließbar
Länge = 203mm
Breite = 4,8 mm
Farbe = Natur
Material = Nylon 66
Anzahl = 100
Betriebstemperatur max. = +120°C
Zugfestigkeit = 215.6N
Bündeldurchmesser max. = 55mm

UL. Kabelbinder Richco aus naturfarbenem Nylon. Richco bietet eine Serie von robusten, hochwertigen Kabelbindern, die für eine Vielzahl von elektrischen Anwendungen geeignet sind. Die Kabelbinder bestehen aus naturfarbenem Nylon (Nylon 6.6). Dieser Nylontyp wird häufig verwendet, wenn eine hohe mechanische Festigkeit, Steifigkeit, Stabilität bei hoher Temperatur und/oder chemische Beständigkeit gefordert werden. Alle Kabelbinder kommen mit einem integrierten Verriegelungssystem, um ein versehentliches Entfernen zu verhindern. Eigenschaften und Vorteile:. Flammhemmend Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen Leicht zu fädeln Integriertes Verriegelungssystem, um ein versehentliches Entfernen zu verhindern. Typische Anwendungen:. Kabelbinder eignen sich als eine Art Befestigungselement, zum Zusammenhalten von Gegenständen, in erster Linie elektrische Kabel oder Draht. Kabelbinder sind kostengünstig, einfach zu verwenden und von hoher Festigkeit; aus diesem Grund sind sie in vielen verschiedenen Industriebereichen für verschiedene Anwendungsbereiche zu finden: Kabelmanagement Zuhause/Heimwerker Garten. Häufig gestellte Fragen Können Kabelbinder wiederverwendet werden? Typische Kabelbinder gibt es in zwei Sorten, mit einfacher Verwendung und Wiederverwendbarkeit. Es ist möglich, einen Kabelbinder mit einfacher Verwendung wieder zu lösen, ohne ihn zu zerschneiden, sodass er erneut verwendet werden kann. Wenn Sie versuchen, einen herkömmlichen Kabelbinder wieder zu lösen, kann das ganz einfach sein. Stecken Sie einfach einen Stift oder etwas Kleines in den Verriegelungsmechanismus, drücken Sie nach unten und lassen Sie es herausgleiten. Denken Sie aber auch daran, dass Einweg-Kabelbinder für diesen Zweck bestimmt sind. Auch wenn es te
Weitere Informationen:
Länge:
203mm
Breite:
4,8 mm
Farbe:
Natur
Material:
Nylon 66
Anzahl:
100
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Zugfestigkeit:
215.6N
Bündeldurchmesser max.:
55mm
Weitere Suchbegriffe: 3210115, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Essentra, RG215C, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0769* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,15*
€ 14,46
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,05*
€ 14,34
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,42*
€ 13,59
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,98*
€ 13,07
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 10,42*
€ 12,40
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,02*
€ 11,92
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 9,51*
€ 11,32
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,69*
€ 9,15
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8111779
ab € 11,60*
Ähnlich
RS Pro
4920469
ab € 59,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.