Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adaptaflex ASF Nylon 66 Kabelrohr Befestigung Gerade PG9 16mm Schwarz IP67


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3203814
Hersteller:
     Adaptaflex
Herst.-Nr.:
     ASF16/PG9/A & AWB16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Größe nom. = 16mm
Fitting Typ = Gerade
Gewindegröße = PG9
Material = Nylon 66
Farbe = Schwarz
Schutzart = IP67
Serie = ASF

Adaptaseal® IP67 gerade. Diese Armaturen bilden eine Art 3-teiliges Kompressionssystem, das bei Anwendungen im Außenbereich verwendet werden kann, bei denen Wetterschutz gemäß Schutzart IP67 gefordert ist sowie Flexibilität und hohe mechanische Festigkeit.
Weitere Informationen:
Größe nom.:
16mm
Fitting Typ:
Gerade
Gewindegröße:
PG9
Material:
Nylon 66
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP67
Serie:
ASF
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, elektroinstallationsrohre pvc, elektroinstallationsrohr, adaptaflex kabelrohr, 3203814, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelrohrverschraubungen, Adaptaflex, ASF16PG9A&AWB16, Cables & Wires, Cable Management, Conduit Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,506* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,37*
€ 23,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,09*
€ 22,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,24*
€ 21,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,74*
€ 19,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,18*
€ 19,25
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,28*
€ 18,18
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,53*
€ 14,91
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.