Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ITW Frontplatten Druckschalter beleuchtet, SPDT-Schließer/Öffner, Silber Kontakte, 10,1 A @ 250 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-320-821
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     76-9410/439088B
EAN/GTIN:
     5059045896913
Suchbegriffe:
Druckschalter
Druckwächter
Drucktaster
drucktaster ip67
Kontaktanordnung = SPDT-Schließer/Öffner
Montageart = Frontplattenmontage
Kontaktnennstrom = 10,1 A @ 250 V AC
Beleuchtet = Ja
Betätigerfarbe = Schwarz
Anschlussart = Löten, Flachstecker

Diese Schalter sind nicht zwangsöffnend und sollten nicht für Not-Aus-Anwendungen verwendet werden. Bei dem aufgeführten Zubehör handelt es sich nicht um ITW-Produkte. Geeignete Leuchten mit Keilsockel sind ; 106-357 106-357 , ; 655-9637 655-9637 , ; 655-9665 655-9665. Drucktastenschalter mit hoher Stoßfestigkeit, IP67. Die Serie 76-94 von ITW wurde entwickelt, um ein breites Spektrum an rauen Umgebungsbedingungen abzudecken. Wie zum Beispiel:. Militärische Umgebungen Robuste Industrieausführung Vandalensichere Anforderungen Bergbauindustrie Petrochemie Prozesssteuerung Materialhandhabung. Eigenschaften und Vorteile. Das Sortiment ist in 3 Ausführungen erhältlich: Drucktaster, Dreh- und Flächenleuchte. Der Drucktaster ist in 4 Tastenausführungen mit 3 Farbvarianten erhältlich und verfügt standardmäßig über Löt-/Faston-Anschlüsse. Der Drehschalter ist ein einpoliger, 2-Positionen-Sprungkontaktschalter mit grüner oder roter Punktanzeige am schwarzen Betätigungselement. Die Anzeigeversion ist mit einer roten, grünen oder orangefarbenen Linse erhältlich. Die Platte ist nach IP67 abgedichtet und aufgrund der Konstruktion und der verwendeten Materialien sind diese alle in der Lage, einen Aufprall von ca. 5 kg Masse aus 40 cm (20 J) zu überstehen.(IP67 – komplett staubgeschützt und geschützt gegen Eintauchen zwischen 15 cm und 1 m. Dauer des Tests: 30 Minuten). Die Blenden und Betätigungselemente wurden aus einer nicht glänzender Zinklegierung gefertigt. Explosionssicheres Material verwendet.
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPDT-Schließer/Öffner
Montageart:
Frontplattenmontage
Kontaktnennstrom:
10,1 A @ 250 V AC
Beleuchtet:
Ja
Betätigerfarbe:
Schwarz
Anschlussart:
Löten, Flachstecker
Weitere Suchbegriffe: druckschalter, itw drucktaster, 320821, Schalter, Taster, Schalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, ITW Switches, 769410439088B
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
222
€ 6,95*
ab € 19,17*
€ 24,15*
5 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 17,08*
€ 27,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 15 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6559637
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.