Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplane aus Baumwolle, Beige 3.6m x 2.7m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3152356
Hersteller:
     Cottam
Herst.-Nr.:
     3152356
EAN/GTIN:
     5056111984246
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Farbe = Beige
Material = Baumwolle
Breite = 2.7m
Länge = 3.6m

Beige Baumwoll-Plane von RS Pro 3,6 m x 2,7 mSchützen Sie Oberflächen und Möbel mit dieser beigen Plane aus der RS Pro Serie vor Spritzern. Das Baumwollmaterial ist eine wiederverwendbare Option, um zu verhindern, dass Farbe oder Paste die Oberflächen in einem Raum beschädigt, in dem Sie neu dekorieren oder malen. Einfach über den Boden oder Möbelstücke legen. Die robuste Plane aus strapazierfähiger Baumwolle ist flexibel und strapazierfähig. Da sie 3,6 m lang und 2,7 m breit ist, deckt sie den Boden oder die Befestigungen effektiv ab. Bei Bedarf können Sie sie auch über gepflanzten Grenzen ziehen, um sie zu schützen, wenn Sie die Außenseite eines Gebäudes bemalen. Diese Plane ist perfekt für den häufigen und wiederholten Einsatz durch Maler, Dekorateure und Bauarbeiter, da sie Verschleiß standhält. Als Teil der bewährten RS Pro Serie ist diese Platte streng geprüft, um hohen Qualitäts- und Haltbarkeitsstandards zu entsprechen.Eigenschaften und Vorteile• RS Pro Planen • Aus strapazierfähiger Baumwolle • Beige in Farbe • Länge: 3,6 m • Breite 2,7 m • Ausgezeichnete Langlebigkeit und Zähigkeit • Ententspricht ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 elektrostatisch Kontrollstandards (Verpackt und gehandhabt in kontrollierten Umgebungen, die Schäden verhindern Elektrostatische Entladung)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Farbe:
Beige
Material:
Baumwolle
Breite:
2.7m
Länge:
3.6m
Weitere Suchbegriffe: abdeckplane, 3152356, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Abdeckplanen, Cottam, P601, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Tarpaulin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CROSBY
04F0100
ab € 36,06*
Zubehör
RS Pro
674099
ab € 14,51*
Zubehör
RS Pro
672958
ab € 30,50*
Zubehör
RS Pro
672964
ab € 55,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.