Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC IR2000 Pneumatikregler Rc1/4 1200l/min -5°C 0.005MPa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SMC IR2000 Pneumatikregler Rc1/4 1200l/min -5°C 0.005MPa
Artikel-Nr.:
     108EL-3140921
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     IR2000-02B
EAN/GTIN:
     5059039841158
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
druckregler g1/4 smc
Anschlussverbindung = Rc1/4
Ausgangsdruck max. = 0.2MPa
Ausgangsdruck min. = 0.005MPa
Eingangsdruck max. = 1MPa
Serie = IR2000
Manometeranschluss Größe = Rc1/8
Anschlussverbindung Gewindegröße = 1/4Zoll
Manometeranschluss Gewindegröße = 1/8Zoll
Durchflussmenge typ. = 1200l/min
Integriertem Rückschlagventil = Ohne Rückschlagventil
Anschlussverbindung Standardgewinde = Rc
Betriebstemperatur min. = -5°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Manometeranschluss Standardgewinde = Rc

(Gültig für die meisten pneumatischen Geräte) Eisbildung kann zu Fehlfunktionen oder Schäden führen, bei Temperaturen unter +2 °C wenden Sie sich bitte telefonisch an den technischen Support. Halterungen und Zubehör siehe separate Serie. Serie Precision IR. Luftanforderungen; trocken, gefiltert auf 25 μm Präzise Einstellgenauigkeit ±0,2 % der gesamten Spanne Wiederholbarkeit ±0,5 % der gesamten Spanne Temperaturbereich: -5°C bis +60 °C Hohe Entlastungsdurchflusskapazität für hohe Auswucht Geeignet für den eigenständigen Einsatz oder die Integration in eine modulare SMC-FRL-Baugruppe ( Serie AC3000 ) Gewicht: 300 g Erhältlich mit / ohne Montagehalterungen
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
Rc1/4
Ausgangsdruck max.:
0.2MPa
Ausgangsdruck min.:
0.005MPa
Eingangsdruck max.:
1MPa
Serie:
IR2000
Manometeranschluss Größe:
Rc1/8
Anschlussverbindung Gewindegröße:
1/4Zoll
Manometeranschluss Gewindegröße:
1/8Zoll
Durchflussmenge typ.:
1200l/min
Integriertem Rückschlagventil:
Ohne Rückschlagventil
Anschlussverbindung Standardgewinde:
Rc
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Manometeranschluss Standardgewinde:
Rc
Weitere Suchbegriffe: druckluftregler, druckluftregler 1/4", 3140921, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Pneumatik-Regler, SMC, IR200002B, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Pneumatic Regulators
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 73,75*
€ 92,36*
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 74,98*
€ 93,73*
Lager 108
Frei Haus
ab € 87,48*
€ 111,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,63*
€ 132,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,16*
€ 129,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,26*
€ 125,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,01*
€ 117,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,48*
€ 104,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
ISE30A-01-B-G
ab € 60,72*
Zubehör
SMC
IDG20-F02
ab € 763,91*
Zubehör
SMC
PS1000-R06L-Q
ab € 57,03*
Zubehör
SMC
TK-1
ab € 16,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.