Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Instrumente, Zubehör
>
Laborschläuche und Zubehör
>
Chloropren-Schlauch
>
Artikel
Saint-Gobain Tygon® A-60-G Schlauch, Ø 9.5mm 12.7mm Schwarz TPE Peristaltische Pumpe, Übertragung 0,5 bar für Chemisch
Menge:
Spule
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-3139814
Hersteller:
Saint-Gobain Industrial & Consumer Solutions
Herst.-Nr.:
AFL00027
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Schlauchrohr/flexibler Schlauch = Flexibles Rohr
Innendurchmesser = 9.5mm
Außendurchmesser = 12.7mm
Material = TPE
Schlauchverwendung = Peristaltische Pumpe, Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck = 0,5 bar
Einsatzbereiche = Chemisch
Serie = Tygon® A-60-G
Minimale Betriebstemperatur = -60°C
Maximale Betriebstemperatur = +135°C
Farbe = Schwarz
Länge = 15m
Kompatibel mit peristaltischer Pumpe = Jamm
Norprene® Schlauch A-60-G, Industrieausführung. Ein wärmeschrumpfender Hochleistungsschlauch mit großem Temperaturbereich. Die ausgezeichnet niedrige Biegungsermüdung und die hohe Abriebfestigkeit von Neopren machen es zur idealen Wahl für peristaltische Pumpen und als verschleißfester Mantel. Anwendungen umfassen abriebfeste Schläuche und Kabelinstallation, Spender für Seife und Desinfektionsmittel, Übertragung von Druckertinte, Spender für ätzende Substanzen, Beschichtungs- und Ätzchemikalien, Waschsysteme für Glasfenster, Vakuumpumpen. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen flüssige Säuren und Basen Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Verwitterung, Abrieb und Biegungsermüdung Niedrige Gasdurchlässigkeit Wärmeschrumpfend Ozon- und UV-Licht-beständig.
Weitere Informationen:
Schlauchrohr/flexibler Schlauch:
Flexibles Rohr
Innendurchmesser:
9.5mm
Außendurchmesser:
12.7mm
Material:
TPE
Schlauchverwendung:
Peristaltische Pumpe, Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck:
0,5 bar
Einsatzbereiche:
Chemisch
Serie:
Tygon® A-60-G
Minimale Betriebstemperatur:
-60°C
Maximale Betriebstemperatur:
+135°C
Farbe:
Schwarz
Länge:
15m
Kompatibel mit peristaltischer Pumpe:
Jamm
... >
Rohrleitungen & Rohrverbinder
>
Schläuche und Verschraubungen
>
Schläuche und flexible Rohre
Weitere Suchbegriffe:
Chloropren Tüllen
,
Chloropren-Schlauch
,
Chloroprenschlauch
,
Neoprenschlauch
,
Norpreneschlauch
,
Kassettenpumpe
,
Kleinschlauchpumpen
,
Kompaktschlauchpumpe
,
Laborschlauchpumpe
,
Peristaltikpumpe
,
Schlauchpumpen
,
Pumpenschlauch
,
Schlauchpumpen-Schläuche
,
Schlauch, abriebfest
,
abriebfester Schlauch
,
pumpenschlauch schwarz
,
schlauch, abriebfest
,
3139814
,
Rohrleitungen & Rohrverbinder
,
Schläuche und Verschraubungen
,
Schläuche und flexible Rohre
,
Saint-Gobain Industrial & Consumer Solutions
,
AFL00027
,
Plumbing & Pipeline
,
Hose Pipe & Fittings
,
Hose Pipe & Flexible Tubes
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,95*
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 15 Meter (ab € 6,39667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 128,50*
€ 152,92
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 124,56*
€ 148,23
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 118,22*
€ 140,68
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 113,34*
€ 134,87
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 95,95*
€ 114,18
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HI-GRIP Edelstahl Schlauchschelle A2 304 Schneckengewinde, mit Sechskantschraube, Ø 13 → 20mm x 9mm
JCS Hi-Torque
HGS20BP
ab € 11,02*
Zubehör
HI-GRIP Stahl Schlauchschelle Schneckengewinde, mit Sechskantschraube, Ø 11 → 16mm x 9mm
JCS Hi-Torque
HGZ16BP
ab € 4,70*
Zubehör
HI-GRIP Stahl Schlauchschelle Schneckengewinde, mit Sechskantschraube, Ø 13 → 20mm x 9mm
JCS Hi-Torque
HGZ20BP
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen