Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton PKZM0...T Eaton Moeller Motorschutzschalter, 4 → 6,3 A 93mm x 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton PKZM0...T Eaton Moeller Motorschutzschalter, 4 → 6,3 A 93mm x 45mm
Eaton PKZM0...T Eaton Moeller Motorschutzschalter, 4 → 6,3 A 93mm x 45mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3125297
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     088915 PKZM0-6,3-T
EAN/GTIN:
     4015080889151
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Eaton-Motorschutzrelais
Nennstrom = 4 → 6,3 A
Reihe = PKZM0...T
Motorschutz-Komponenten = Schutzschalter
Serie = Eaton Moeller
Gesamtlänge = 93mm
Gesamtbreite = 45mm
Gesamttiefe = 76mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebsspannung = 690 V AC
Ausschaltvermögen = 150 kA

Transformator Schutzschalter, PKZM0-T. Zum Schutz von Transformatoren mit hohem Einschaltrush Kurzschlussauslöser festeingestellt auf 20xlu Bemessungsbetriebsstrom bis 20A Phasenausfallempfindlichkeit nach IEC/EN 60 947-4-1 Aufschnappbar auf Hutschiene EN 50 022 mit 7,5 oder 15mm Höhe Drehantrieb Schaltanzeige Ein/Aus/Ausgelöst
Weitere Informationen:
Nennstrom:
4 → 6,3 A
Reihe:
PKZM0...T
Motorschutz-Komponenten:
Schutzschalter
Serie:
Eaton Moeller
Gesamtlänge:
93mm
Gesamtbreite:
45mm
Gesamttiefe:
76mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebsspannung:
690 V AC
Ausschaltvermögen:
150 kA
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 48,50*
€ 61,75*
3 Tage
4
€ 6,40*
ab € 50,68*
€ 64,30*
€ 5,46*
ab € 53,99*
€ 68,42*
Frei Haus
ab € 56,26*
€ 71,22*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 67,47*
€ 85,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,34*
€ 101,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,58*
€ 99,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,33*
€ 94,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
149148
ab € 15,90*
Zubehör
Eaton
073197
ab € 23,18*
Zubehör
Eaton
073198
ab € 23,22*
Zubehör
Eaton
073186
ab € 20,75*
Zubehör
Eaton
073188
ab € 20,71*
Zubehör
Eaton
073189
ab € 20,83*
Zubehör
Eaton
073191
ab € 22,26*
Zubehör
Eaton
032720
ab € 5,98*
Zubehör
Eaton
072894
ab € 9,76*
Zubehör
Eaton
072896
ab € 0,1718*
Zubehör
Eaton
073135
ab € 16,90*
Zubehör
Eaton
073138
ab € 20,80*
Zubehör
Eaton
082882
ab € 5,64*
Zubehör
Eaton
082884
ab € 4,91*
Zubehör
Eaton
232289
ab € 8,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.