| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3122923 Herst.-Nr.: 150305 EAN/GTIN: 5059044080733 |
| |
|
| | |
| Typ = Buchstaben Zeichenhöhe = 51mm Stückzahl = 30 Material = Messing
Beschriftungsschablonen. Die 1-Zoll-, 2-Zoll- und 3-Zoll-Sätze bestehen aus Messing Die 4-Zoll-Sätze sind aus Zink Ineinander greifend, damit Kennzeichen schnell erstellt werden können Leicht zu montieren, zu verwenden, zu reinigen und zu demontieren Alphabetischer und numerischer Satz A-Z bzw. 0-9 erhältlich Alphabetische/numerische Sätze enthalten 105 Stücke Weitere Informationen: | | Typ: | Buchstaben | Zeichenhöhe: | 51mm | Stückzahl: | 30 | Material: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signierschablonensatz, Spritzschablone, Sprühschablone, buchstaben schablone a-z, buchstaben schablone, markierschablonenset buchstaben, 3122923, Bürobedarf, Schreib- und Zeichen-Ausstattung, Schablonen, AT Brown, 150305, Office Supplies, Writing & Drawing Supplies, Stencils |
| | |
| |