Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hengstler 635 Aufwärts Zähler 6-stellig, Impulse, max. 10Hz, 24 Vdc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-312038
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0 635 130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impulszähler
Summierzähler
summierzähler hengstler
impulszähler
Versorgungsspannung = 24 Vdc
Zählmodus = Impulse
Eingangstyp = Spannung
Verbindungstyp = Schraubbefestigung
Reset-Typ = Keine Rückstellung
Anzahl der Stellen = 6
Montagetyp = Tafelmontage
Zählrichtung = Aufwärts
Ziffernhöhe = 4 mm
Zählfrequenz max. = 10Hz
Betriebstemperatur min. = -10°C

Nicht rückstellbare, summierende, vergrößerte Anzeige. Zähler für niedrige Leistungsaufnahme Von einem transparenten Fenster vergrößerte Anzeige Stoßsicher Lichtdurchlässiges Kunststoffgehäuse
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 Vdc
Zählmodus:
Impulse
Eingangstyp:
Spannung
Verbindungstyp:
Schraubbefestigung
Reset-Typ:
Keine Rückstellung
Anzahl der Stellen:
6
Montagetyp:
Tafelmontage
Zählrichtung:
Aufwärts
Ziffernhöhe:
4 mm
Zählfrequenz max.:
10Hz
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: 312038, Automation, Prozessautomation, Zähler, Hengstler, 0635130, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 14,14*
€ 22,96*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,29*
€ 30,98*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 24,30*
€ 37,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hengstler
0 635 132
ab € 15,64*
Ähnlich
Hengstler
0 635 810
ab € 14,22*
Ähnlich
Hengstler
0635550
ab € 38,57*
Ähnlich
Hengstler
0635532
ab € 32,23*
Ähnlich
Hengstler
0 634 810
ab € 15,93*
Ähnlich
Hengstler
0 635 623
ab € 19,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.