Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell GLE Endschalter, Stößel, 1-poliger Wechsler, 2 Öffner, IP 67, Zinkdruckguss, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3112336
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     GLEB06C
EAN/GTIN:
     5059039203536
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Stößel
Kontakt-Anzahl und -Position = 1-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration = 2 Öffner
IP Schutzart = IP 67
Strom max. = 10A
Gehäusematerial = Zinkdruckguss
Wechselspannung max. = 300V
Gleichspannung max. = 250V
Serie = GLE
Schaltfunktion = Sprungkontakt
Länge = 60mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Lebensdauer mechanisch = 15000000Cycles

IEC/EN 60947-5-1 Während die IEC/EN 609747-1 allgemeine Regeln für Niederspannungsschaltanlagen und Schaltgeräte abdeckt, bezieht sich die IEC/EN 60947-5-1 speziell auf Steuerschaltkreisgeräte und Schaltelemente. Die Norm überwacht die Eigenschaften der Geräte, die elektrischen und mechanischen Anforderungen und die Funktionsanforderungen. EN50047 GLC- und GLD-Endschalter haben ein Gehäuse, das der Norm EN50047 entspricht. EN50047 gilt für Positionsschalter mit automatischem Rücklaufantrieb. Modelle nach EN50047 verfügen über genormte Eigenschaften und Abmessungen (30,5 x 31,1 x 68 mm). IP 66 Die Schutzart IP 66 stellt sicher, dass die Endschaltereinheiten gegen Staub und Niederdruckwasserstrahlen geschützt sind. Gemäß NEMA 1, 4, 12 und 13 abgedichtet NEMA 1 besagt, dass Gehäuse in Innenräumen verwendet werden können und bietet einen Schutzgrad, um das Gerät im Gehäuse vor Berührungen zu schützen. NEMA 4 bedeutet, dass Gehäuse sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden können und Schutz vor verwehtem Regen und Staub, Schlauchwasser und Spritzwasser bieten. NEMA 12 besagt, dass Gehäuse für den Einsatz in Innenräumen vorgesehen sind und einen gewissen Schutz vor Staub, Schmutz, herabfallendem Schmutz und tropfenden, nicht korrosiven Flüssigkeiten bieten. NEMA 13 besagt, dass Gehäuse in Innenräumen eingesetzt werden und Schutz vor Öl, nicht korrosiven Kühlmitteln, Spritzwasser und Staub bieten. GLE-Endschalter sind keine Sicherheitsvorrichtungen. Sie dürfen nicht als Not-Aus- oder Sicherheitsvorrichtungen verwendet werden. Sie dürfen nicht in Anwendungen eingesetzt werden, bei denen es zu Personenschäden infolge von Produktversagen kommen kann. UL, CSA, CE, CCC. Endschalter (Serie GLE) Honeywell. Die GLE-Serie von Honeywell ist Teil des größeren GLS-Endschalterprogramms. GLE-Endschalter sind kompakt, robust und vielseitig einsetzbar. Mit einer kleinen Stellfläche sind diese Endschalter ideal für Anwendungen, bei denen nur wenig Platz zur Verfügung steht. Diese Serie besteht aus einem robusten Drei-Leiter-Gehäuse und kann in rauen Umgebungen eingesetzt werden. Leistungsmerkmale:. Galvanisch getrennte Kontakte geben Ihnen die Kontrolle über zwei getrennte Stromkreise. Die Öffnerkontakte sind direktwirkend. Dadurch wird sichergestellt, dass sie sich bei Betätigung öffnen. Die Verwendung eines Doppellagers für die seitlichen Drehantriebe erhöht die mechanische Lebensdauer der Einheit bei gleichzeitiger Reduzierung der Belastung. Hält Waschungen, Stößen und Schwingungen stand. Zuverlässig und genau. Großer Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis +85 °C. Montagebohrungen, 20 mm bis 22 mm. Vorteile:. GLE-Endschalter haben eine hervorragende mechanische Lebensdauer von bis zu 10 Millionen Schaltspielen. Die Antriebe oder Köpfe können in 90°-Schritten positioniert werden. Dies bietet eine unglaubliche Flexibilität bei Konstruktionen und ermöglicht es Ihnen, diese Endschalter für eine Vielzahl von Umgebungen oder Anwendungen einzusetzen. Modelle mit seitlichen Drehantriebsköpfen können so eingestellt werden, dass die Betätigung im Uhrzeigersinn, gegen den Uhrzeigersinn oder beidseitig erfolgt. Dank des modularen Aufbaus der Einheit können Sie diese Endschalterserie leicht anpassen. Gehäuse, Kontaktblöcke und Köpfe können individuell angepasst werden. Diese Endschalter sind dank des abnehmbaren Kontaktblocks unglaublich einfach zu verdrahten. Sie sind für eine einfache Installation konzipiert. Es sind verschiedene Leitungsgrößen verfügbar, die den Einsatz dieser Endschalter für globale Anwendungen ermöglichen. Produktanwendungen:. Geeignete Anwendungsbereiche (u. a.): Aufzüge Scheren- und Plattformlifts Rolltreppen Gabelstapler Off-Road-Ausrüstung Transportausrüstung Gewerbliche Geräte Anlagen für den Materialtransport Verpackungsmaschinen Textilmaschinen Baumaschinen Werkzeugmaschinenausrüstung Landmaschinen. Was ist der Unterschied zwischen der GLC-, der GLD- und der GLE-Serie?. Der Unterschied, der die Serie kennzeichnet, ist das Gehäuse. Die GLE-Endschalter haben ein 3-Leiter-Metallgehäuse, während die GLC-Serie ein Metallgehäuse und die GLD-Endschalter ein Kunststoffgehäuse haben.
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stößel
Kontakt-Anzahl und -Position:
1-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration:
2 Öffner
IP Schutzart:
IP 67
Strom max.:
10A
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Wechselspannung max.:
300V
Gleichspannung max.:
250V
Serie:
GLE
Schaltfunktion:
Sprungkontakt
Länge:
60mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Lebensdauer mechanisch:
15000000Cycles
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter ip67, endlagenschalter, honeywell endlagenschalter, 3112336, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Honeywell, GLEB06C, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,62*
€ 132,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,71*
€ 131,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,63*
€ 126,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,13*
€ 110,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,96*
€ 99,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.