Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PME261 X2 Metallpapierkondensator 100nF ±20% / 660 V ac, 1500V dc, THT Raster 25.4mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET PME261 X2 Metallpapierkondensator 100nF ±20% / 660 V ac, 1500V dc, THT Raster 25.4mm
KEMET PME261 X2 Metallpapierkondensator 100nF ±20% / 660 V ac, 1500V dc, THT Raster 25.4mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3111002
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME264NE6100MR30
EAN/GTIN:
     5059043924083
Suchbegriffe:
Metallpapierkondensator
kemet metallpapierkondensator
metallpapierkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 660 V ac, 1500V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = PME261
Anschlussraster = 25.4mm
Entstörklasse = X2
Länge = 30.5mm
Tiefe = 15.3mm
Höhe = 22mm
Abmessungen = 30.5 x 15.3 x 22mm
Betriebstemperatur max. = +85°C

EN132400. Kondensatoren können direkt zwischen den Netzspannungsleitungen angeschlossen werden, dürfen jedoch NICHT an Stellen verwendet werden, an denen der Ausfall eines Kondensators zu einem Stromschlag führen könnte. P264 (PME264) Metallpapier. Geeignet für Gleich- und Wechselstromanwendungen, z. B. als Kommutatorkondensator in Stromwandlern, als Hochspannungsgleichstromkondensator in Fernsehgeräten und in Zündschaltkreisen Mehrlagige Metallpapierausführung sichert hohe Stabilität und Zuverlässigkeit besonders in Anwendungen mit ununterbrochenem Betrieb Kapselung gemäß UL94V-0
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
660 V ac, 1500V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
PME261
Anschlussraster:
25.4mm
Entstörklasse:
X2
Länge:
30.5mm
Tiefe:
15.3mm
Höhe:
22mm
Abmessungen:
30.5 x 15.3 x 22mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 3111002, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, PME264NE6100MR30, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,972* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,51*
€ 35,1169
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,02*
€ 34,5338
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,07*
€ 31,0233
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,85*
€ 28,3815
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,83*
€ 25,9777
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,33*
€ 24,1927
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 18,32*
€ 21,8008
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,86*
€ 17,6834
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.