Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PME261 X2 Metallpapierkondensator 10nF ±20% / 660 V ac, 1500V dc, THT Raster 15.2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET PME261 X2 Metallpapierkondensator 10nF ±20% / 660 V ac, 1500V dc, THT Raster 15.2mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3110986
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME264NB5100MR30
EAN/GTIN:
     5059043949550
Suchbegriffe:
Metallpapierkondensator
kemet metallpapierkondensator
metallpapierkondensator
Kapazität = 10nF
Spannung = 660 V ac, 1500V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = PME261
Anschlussraster = 15.2mm
Entstörklasse = X2
Länge = 18.5mm
Tiefe = 7.3mm
Höhe = 13mm
Abmessungen = 18.5 x 7.3 x 13mm
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

EN132400. Kondensatoren können direkt zwischen den Netzspannungsleitungen angeschlossen werden, dürfen jedoch NICHT an Stellen verwendet werden, an denen der Ausfall eines Kondensators zu einem Stromschlag führen könnte. P264 (PME264) Metallpapier. Geeignet für Gleich- und Wechselstromanwendungen, z. B. als Kommutatorkondensator in Stromwandlern, als Hochspannungsgleichstromkondensator in Fernsehgeräten und in Zündschaltkreisen Mehrlagige Metallpapierausführung sichert hohe Stabilität und Zuverlässigkeit besonders in Anwendungen mit ununterbrochenem Betrieb Kapselung gemäß UL94V-0
Weitere Informationen:
Kapazität:
10nF
Spannung:
660 V ac, 1500V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
PME261
Anschlussraster:
15.2mm
Entstörklasse:
X2
Länge:
18.5mm
Tiefe:
7.3mm
Höhe:
13mm
Abmessungen:
18.5 x 7.3 x 13mm
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: 3110986, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, PME264NB5100MR30, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,704* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,61*
€ 13,8159
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,13*
€ 13,2447
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,25*
€ 8,6275
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,95*
€ 8,2705
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,82*
€ 8,1158
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 5,17*
€ 6,1523
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,40*
€ 5,236
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,52*
€ 4,1888
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.