Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Accuride Teleskopschiene, Stahl, DZ3307, 66kg max., 12.7mm breit, 50.8mm hoch, 483mm tief


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3104981
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ3307-0018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Typ = Teleskopschiene
Last max. = 66kg
Material = Stahl
Tiefe = 483mm
Breite = 12.7mm
Höhe = 50.8mm
Führungslänge geschlossen = 457mm
Aussperrung = Ja
Serie = DZ3307

In allen Befestigungspositionen muss die maximale Tragfähigkeit erreicht werden. Flachmontage verringert die angegebene Tragfähigkeit auf ca. 25 %. Die Modelle 305 / 307 sind teilbar zur Erleichterung der Montage/Demontage. Modell 305 trennbar zur Erleichterung der Montage/Demontage trennbar und mit der Möglichkeit zur versenkten Montage, um eine Verlängerung um 100 % mit lediglich 10 mm seitlichem Platz zu erreichen. Modelle 201/204/301/305/3307/3607/3832. Stabile Stahlausführung, 35,3 mm hoch, verzinkt und hellverchromt Präzisions-Hochleistungslager Montagehalterungen und Befestigungen separat geliefert Empfohlene Befestigungsteile M4-Zylinderkopfschrauben (2,5 mm hoch x 9,6 mm max. Ø) gemäß DIN 85 Vordere Trennung und Verriegelung erhältlich für Modelle 204, 305, 3307 und 3607
Weitere Informationen:
Typ:
Teleskopschiene
Last max.:
66kg
Material:
Stahl
Tiefe:
483mm
Breite:
12.7mm
Höhe:
50.8mm
Führungslänge geschlossen:
457mm
Aussperrung:
Ja
Serie:
DZ3307
Weitere Suchbegriffe: Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, accuride auszugschiene, 19 zoll teleskopschienen, 3104981, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Rackschienen, Accuride, DZ33070018, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Rack Rails
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,89*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 113,97*
€ 135,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 112,10*
€ 133,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 100,02*
€ 119,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 99,56*
€ 118,48
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,89*
€ 102,21
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DZ64030
ab € 62,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.