Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell GLC Endschalter, Stößel, 1-poliger Umschalter, 1 Schließer/1 Öffner, Schließer/Öffner, IP 66, Zinkdruckguss,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Honeywell GLC Endschalter, Stößel, 1-poliger Umschalter, 1 Schließer/1 Öffner, Schließer/Öffner, IP 66, Zinkdruckguss,
Honeywell GLC Endschalter, Stößel, 1-poliger Umschalter, 1 Schließer/1 Öffner, Schließer/Öffner, IP 66, Zinkdruckguss,
Artikel-Nr.:
     108EL-3081793
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     GLCB01B
EAN/GTIN:
     5059039202713
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Stößel
Kontakt-Anzahl und -Position = 1-poliger Umschalter, 1 Schließer/1 Öffner
Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner
IP Schutzart = IP 66
Strom max. = 10A
Gehäusematerial = Zinkdruckguss
Wechselspannung max. = 300V
Gleichspannung max. = 300V
Anschlussausführung = PG13.5
Serie = GLC
Schaltfunktion = Sprungkontakt
Länge = 68.5mm
Tiefe = 26.35mm
Einbaulage = EN50047

GLCB01B-EndschalterDas Modell GLCB01B besteht aus einem Metallgehäuse, das der Norm EN50047 entspricht.Dieses Modell verfügt über einen einpoligen, zweistufigen (SPDT, 1-poliger Umschalter) Sprungkontaktschalter. Mit Stiftstößel oben an der Einheit.Dieser Endschalter verfügt über einen Öffnerkontakt (NC) und einen Schließerkontakt (NO). Dieses Modell ist standardmäßig mit Silberkontakten ausgestattet und dadurch ideal für Leistungsschaltanwendungen.GLCA01A1B ist mit einer -Zoll-14-NPT-Verbindung ausgestattet, um sicherzustellen, dass er für nordamerikanische Kabel geeignet ist.Dieser Endschalter hat ein maximales Betriebsdrehmoment von 16 N (oder 3,6 lb).
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stößel
Kontakt-Anzahl und -Position:
1-poliger Umschalter, 1 Schließer/1 Öffner
Kontakt-Konfiguration:
Schließer/Öffner
IP Schutzart:
IP 66
Strom max.:
10A
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Wechselspannung max.:
300V
Gleichspannung max.:
300V
Anschlussausführung:
PG13.5
Serie:
GLC
Schaltfunktion:
Sprungkontakt
Länge:
68.5mm
Tiefe:
26.35mm
Einbaulage:
EN50047
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, honeywell stößel endschalter, endlagenschalter, endlagenschalter stoessel, 3081793, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Honeywell, GLCB01B, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,09*
€ 121,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,33*
€ 120,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,07*
€ 114,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,43*
€ 102,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,80*
€ 91,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
GLZ301
ab € 34,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.