Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Mikroschalter Stößel-Betätiger Lötanschluss, 5 A @ 250 V ac, 1-poliger Umschalter 0,6 N -20°C - +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Crouzet Mikroschalter Stößel-Betätiger Lötanschluss, 5 A @ 250 V ac, 1-poliger Umschalter 0,6 N -20°C - +125°C
Crouzet Mikroschalter Stößel-Betätiger Lötanschluss, 5 A @ 250 V ac, 1-poliger Umschalter 0,6 N -20°C - +125°C
Artikel-Nr.:
     108EL-3073994
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     83 170 405
EAN/GTIN:
     5059040021280
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 5a
Betätigertyp = Stößel
Anschlussart = Lötanschluss
Kontaktnennstrom = 5 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Schalt-Betätigungskraft = 0,6 N
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Kontaktmaterial = Silber-Nickel
Gehäusematerial = PET
Lebensdauer mechanisch = 3 x 10^7Operations
Schalt-Lösekraft = 0.1N
Betriebstemperaturbereich = -20 → +125°C

CrouzetDer Crouzet Subminiatur-Mikroschalter vom Typ V4 hat eine elektrische Nennleistung von 5 A bei 250 V ac mit 1-poliger Umschalter Kontaktkonfiguration. Er verfügt über Silber-Nickel-Kontaktmaterial und PET-Gehäusematerial mit einem Knopfbetätigungselement.Eigenschaften und VorteileDie Betätigungskraft beträgt 0,6 N Betriebstemperaturbereiche zwischen -20 °C und 125 °C. Mechanische Lebensdauer von 30000000 SchaltspielenZertifizierungenUL1054 En61058
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stößel
Anschlussart:
Lötanschluss
Kontaktnennstrom:
5 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Schalt-Betätigungskraft:
0,6 N
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Kontaktmaterial:
Silber-Nickel
Gehäusematerial:
PET
Lebensdauer mechanisch:
3 x 10^7Operations
Schalt-Lösekraft:
0.1N
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +125°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, 3073994, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Crouzet, 83170405, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
€ 5,90*
ab € 2,66*
€ 3,37*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,43*
€ 3,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Crouzet
79253326
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.