Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Mikroschalter Knopf-Betätiger Schnellverbindung, 6 A @ 250 V ac, SPDT IP 67 2,5 N -40°C - +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Crouzet Mikroschalter Knopf-Betätiger Schnellverbindung, 6 A @ 250 V ac, SPDT IP 67 2,5 N -40°C - +125°C
Artikel-Nr.:
     108EL-3073988
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     83 186 002
EAN/GTIN:
     5059040021617
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Betätigertyp = Knopf
Anschlussart = Schnellverbindung
Kontaktnennstrom = 6 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung = SPDT
IP Schutzart = IP 67
Schalt-Betätigungskraft = 2,5 N
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Lebensdauer mechanisch = 2000000Operations
Schalt-Lösekraft = 0.8N
Betriebstemperaturbereich = -40 → +125°C

UL, CSA, VDE. Die Artikel werden ohne Kabel geliefert und sind nur mit Schnellverbindungsklemmen ausgestattet. Abgedichtete Minischalter des Typs V4 (1). Abgedichtete Minischalter des Typs V4 mit Kabelausgang rechts zur Lötbefestigung auf Kabeln oder für 2,8 mm Klemmen. Auswahl an Zubehör (separat erhältlich): flache Hebel und Rollenhebel.
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Knopf
Anschlussart:
Schnellverbindung
Kontaktnennstrom:
6 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung:
SPDT
IP Schutzart:
IP 67
Schalt-Betätigungskraft:
2,5 N
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Lebensdauer mechanisch:
2000000Operations
Schalt-Lösekraft:
0.8N
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +125°C
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, mikroschalter crouzet 250v 6a, ausschalter, ausschalter 6a, 3073988, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Crouzet, 83186002, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
€ 5,90*
ab € 4,16*
€ 5,21*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,73*
€ 5,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Crouzet
79253326
ab € 1,54*
Zubehör
Crouzet
79218454
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.